ニチバン
両面テープNo.812
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途
自動車内装材の固定
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736665
No.812
1ケース(120巻)
白
10
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736674
No.812
1ケース(84巻)
白
15
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736683
No.812
1ケース(66巻)
白
18
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736692
No.812
1ケース(60巻)
白
20
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736701
No.812
1ケース(48巻)
白
25
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736717
No.812
1ケース(42巻)
白
30
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736726
No.812
1ケース(30巻)
白
40
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89736735
No.812
1ケース(24巻)
白
50
20
0.15
不織布
8.19N/10mm
自動車内装材用
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください