ニチバン
アルミテープNo.950
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.3N/10mm
粘着力(N/10mm)
5.3
引張強度(N/10mm)
39
色
シルバー
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.093
特性
耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737261
No.950
1ケース(125巻)
アルミ箔
アクリル系
12
50
0.093
5.3N/10mm
シルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89737277
No.950
1ケース(75巻)
アルミ箔
アクリル系
20
50
0.093
5.3N/10mm
シルバー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89737286
No.950
1ケース(60巻)
アルミ箔
アクリル系
25
50
0.093
5.3N/10mm
シルバー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89737295
No.950
1ケース(30巻)
アルミ箔
アクリル系
50
50
0.093
5.3N/10mm
シルバー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください