曜日別特売

アルミテープNo.951(セパ付)

アルミテープNo.951(セパ付) - ニチバン

熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。

基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力5.52N/10mm粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39シルバーテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.091特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89737304No.951(セパ付)1ケース(24巻)アルミ箔アクリル系50500.0915.52N/10mmシルバー
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89737313No.951(セパ付)1ケース(4巻)アルミ箔アクリル系175500.0915.52N/10mmシルバー
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする