ニチバン
アルミテープNo.961(セパ付)
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)
6.28
引張強度(N/10mm)
64
特性
耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737322
No.961(セパ付)
1ケース(24巻)
シルバー
50
50
0.12
アルミ箔
アクリル系
6.28N/10mm
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89737331
No.961(セパ付)
1ケース(12巻)
シルバー
100
50
0.12
アルミ箔
アクリル系
6.28N/10mm
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください