ニチバン
アルミテープNo.800
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.28N/10mm
粘着力(N/10mm)
6.28
引張強度(N/10mm)
64
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.12
特性
耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
内容量
1ケース(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737347
A800
アルミ箔
アクリル系
50
3
0.12
6.28N/10mm
シルバー
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください