ニトムズ
床養生用テープ KZ-22
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途
養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)
200
主な用途
床養生用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731397
J2110
1巻
緑
50
25
0.13
ポリエチレンフィルム
アクリル系
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
57078605
J2110
1ケース(30巻)
緑
50
25
0.13
ポリエチレンフィルム
アクリル系
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください