ニトムズ
引越し用仮止めテープ KZ-51
塩化ビニル素材にものり残しにくい。
カッター不要で、手で簡単にまっすぐ切れます。
用途
スチール机の引き出しの仮止めに。
各種開き戸の仮止めに。
質量(g)
215
主な用途
仮止め用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731415
J2160
1巻
青
50
25
0.16
ポリエチレンクロス
アクリル系
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57078623
J2160
1ケース(30巻)
青
50
25
0.16
ポリエチレンクロス
アクリル系
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください