ニトムズ
多用途補修用テープ
カッター不要、手で簡単に切れます。
水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
用途
配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731476
J3910
1巻
灰
48
10
0.25
ポリエステル+ポリエチレン
ゴム系
6.0N/10mm
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
89731485
J3930
1巻
灰
48
25
0.25
ポリエステル+ポリエチレン
ゴム系
6.0N/10mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
89731494
J3920
1巻
灰
48
50
0.25
ポリエステル+ポリエチレン
ゴム系
6.0N/10mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
56666928
J3910
1箱(50個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56667059
J3920
1箱(24個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
51,120
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56667068
J3930
1箱(24個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
35,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください