ニトムズ
布粘着テープ PK27-2
重ねて貼れて、手で切れます。
用途
宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)
117.5
粘着力(N/25mm)
8.6
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731817
J5330
1パック(3巻)
クラフト色
50
25
0.26
布
ゴム系
8.6N/25mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57078675
J5330
1ケース(3巻×12パック)
クラフト色
50
25
0.26
布
ゴム系
8.6N/25mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89731801
J5320
1巻
クラフト色
50
25
0.26
布
ゴム系
8.6N/25mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください