来ん砂ーる

来ん砂ーる - 福農産業
(3件のレビュー)

動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。
『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。

対象動物害獣使用の目安40~50g/m2内容量1パック(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88201985-
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88201985
2019-06-17
用途: 獣害対策
その他業種

害獣(ハクビシン)が家屋の裏に糞をしていくので、防止のため購入し散布(1回250g×4回に分けて)たのですが、一向に効果がなく糞害が続いています。どうすればよいでしょうか?他にもっと良い薬剤はありませんか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 88201985
2016-03-26
用途: たぬき
農・林・水産業

畑の作物にたぬきの被害がへりました

対象商品 : 88201985
2015-01-22
用途: 農地でネズミ対策として散布
農・林・水産業

散布中に咳がでるくらいなので ネズミに効果がありそうです 3kgの規格が販売してほしいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする