BONDHUS
ブレード
種別
スター星型
先端形状
トルクス
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
内容量
1個
全7種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88204934
50205
470-6650
T5
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88204943
50206
470-6668
T6
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88204952
50207
470-6676
T7
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88204961
50208
470-6684
T8
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88204977
50209
470-6692
T9
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88204986
50210
470-6706
T10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88204995
50215
470-6714
T15
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トルクドライバー
参考になった
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
参考になった