曜日別特売

シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。

内容量1個
注意
※コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、付属の端子(CST-2032P、M)を基板にはんだ付けしてご利用下さい。
全208種類を絞り込む
電池構造
208種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池構造
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830926CSS75-CL-BOブラック/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830935CSS75-CL-WOホワイト/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830944CSS75-OP-BOブラック/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830953CSS75-OP-WOホワイト/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830969CSS90-CL-BOブラック/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830978CSS90-CL-WOホワイト/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830987CSS90-OP-BOブラック/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830996CSS90-OP-WOホワイト/オレンジ-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831005CSS100N-CL-BOブラック/オレンジ-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88205232CSS75-CL-BBブラック/ブラック-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
73831014CSS100N-CL-BGブラック/グリーン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831023CSS100N-CL-BCブラック/シアン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831039CSS100N-CL-BLブラック/ライトグレー-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831048CSS100N-CL-BBブラック/ブラック-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831057CSS100N-CL-WOホワイト/オレンジ-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831066CSS100N-CL-WGホワイト/グリーン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831075CSS100N-CL-WCホワイト/シアン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831084CSS100N-CL-WLホワイト/ライトグレー-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831093CSS100N-CL-WBホワイト/ブラック-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831109CSS100N-OP-BOブラック/オレンジ-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88205241CSS75-CL-BCブラック/シアン-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
73831118CSS100N-OP-BGブラック/グリーン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831127CSS100N-OP-BCブラック/シアン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831136CSS100N-OP-BLブラック/ライトグレー-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831145CSS100N-OP-BBブラック/ブラック-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831154CSS100N-OP-WOホワイト/オレンジ-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831163CSS100N-OP-WGホワイト/グリーン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831179CSS100N-OP-WCホワイト/シアン-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831188CSS100N-OP-WLホワイト/ライトグレー-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831197CSS100N-OP-WBホワイト/ブラック-電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831206CSS100-CL-BOブラック/オレンジ-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88205257CSS75-CL-BGブラック/グリーン-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
73831215CSS100-CL-BGブラック/グリーン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831224CSS100-CL-BCブラック/シアン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831233CSS100-CL-BLブラック/ライトグレー-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831249CSS100-CL-BBブラック/ブラック-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831258CSS100-CL-WOホワイト/オレンジ-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831267CSS100-CL-WGホワイト/グリーン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831276CSS100-CL-WCホワイト/シアン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831285CSS100-CL-WLホワイト/ライトグレー-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831294CSS100-CL-WBホワイト/ブラック-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831303CSS100-OP-BOブラック/オレンジ-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88205266CSS75-CL-BLブラック/ライトグレー-CR2032×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
530
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
73831319CSS100-OP-BGブラック/グリーン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831328CSS100-OP-BCブラック/シアン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831337CSS100-OP-BLブラック/ライトグレー-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831346CSS100-OP-BBブラック/ブラック-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831355CSS100-OP-WOホワイト/オレンジ-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831364CSS100-OP-WGホワイト/グリーン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831373CSS100-OP-WCホワイト/シアン-CR2450×1/CR2477×1電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88366591
2018-09-19
用途: センサー格納に

ちょうどいいサイズで加工しやすいです。同じ形で防水型もあったらうれしいです。難は色によって納期が遅いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする