タカチ電機工業
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
材質
SUS304
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88205957
CST-2032P
電池:CR2032
-
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
73831723
CST-2450P
電池:CR2450/CR2477
2
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88205966
CST-2032M
電池:CR2032
-
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
73831739
CST-2450M
電池:CR2450/CR2477
1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください