小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ - タカチ電機工業
(74件のレビュー)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88209511TW4-2-5Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 2本
150
149
164(税込)
当日出荷
88209536TW4-2-6Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 2本
160
159
175(税込)
当日出荷
88209554TW4-2-8Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 2本
170
169
186(税込)
当日出荷
88209572TW5-2-5Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
180
179
197(税込)
当日出荷
88209597TW5-2-7Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
190
189
208(税込)
当日出荷
88209615TW5-3-5Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
190
189
208(税込)
当日出荷
88209633TW5-3-7Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
240
239
263(税込)
当日出荷
88209651TW5-3-9Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×12 4本
240
239
263(税込)
当日出荷
88209676TW5-4-7Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
250
249
274(税込)
当日出荷
88209694TW5-3-10Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
250
249
274(税込)
当日出荷
88209712TW7-2-11Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×14 4本
250
249
274(税込)
当日出荷
88209737TW7-4-11Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×14 4本
300
299
329(税込)
当日出荷
88209755TW7-5-11Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×14 4本
330
329
362(税込)
当日出荷
88209773TW7-3-13Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
380
379
417(税込)
当日出荷
88209791TW7-5-13Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
410
409
450(税込)
当日出荷
88209816TW8-2-8Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
240
239
263(税込)
当日出荷
88209834TW8-4-8Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 4本
280
279
307(税込)
当日出荷
88209852TW9-4-17Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
550
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
88209877TW9-6-17Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
640
639
703(税込)
当日出荷
88209895TW11-5-22Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
730
729
802(税込)
当日出荷
88209913TW11-8-22Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
840
829
912(税込)
当日出荷
88209931TW13-3-13Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
520
519
571(税込)
当日出荷
88209956TW13-5-13Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
590
589
648(税込)
当日出荷
88209974TW13-3-18Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
640
639
703(税込)
当日出荷
88209992TW13-5-18Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
740
739
813(税込)
当日出荷
88210017TW13-7-18Bブラック---取付ビス(丸皿タッピング)M3×16 4本
840
839
923(税込)
当日出荷
88209527TW4-2-5Gライトグレー355020丸サラM2.6×12(2本)
150
取扱い終了
88209545TW4-2-6Gライトグレー356020丸サラM2.6×12(2本)
160
取扱い終了
88209563TW4-2-8Gライトグレー40.380.320丸サラM2.6×12(2本)
170
取扱い終了
88209581TW5-2-5Gライトグレー505015丸サラM2.6×12(2本)
170
取扱い終了
88209606TW5-2-7Gライトグレー507015丸サラM2.6×12(4本)
180
取扱い終了
88209624TW5-3-5Gライトグレー505025丸サラM2.6×12(2本)
180
取扱い終了
88209642TW5-3-7Gライトグレー507027.5丸サラM2.6×12(2本)
190
取扱い終了
88209667TW5-3-9Gライトグレー459025丸サラM3×12(4本)
220
取扱い終了
88209685TW5-4-7Gライトグレー507040丸サラM2.6×12(4本)
220
取扱い終了
88209703TW5-3-10Gライトグレー5010030丸サラM3×12(4本)
280
取扱い終了
88209721TW7-2-11Gライトグレー7010520丸サラM2.6×14(4本)
220
取扱い終了
88209746TW7-4-11Gライトグレー7010535丸サラM2.6×14(4本)
240
取扱い終了
88209764TW7-5-11Gライトグレー7010550丸サラM2.6×14(4本)
260
取扱い終了
88209782TW7-3-13Gライトグレー6513025.8丸サラM3×16(4本)
310
取扱い終了
88209807TW7-5-13Gライトグレー6513050.1丸サラM3×16(4本)
370
取扱い終了
88209825TW8-2-8Gライトグレー808020丸サラM2.6×12(4本)
180
取扱い終了
返品不可
88209843TW8-4-8Gライトグレー808040丸サラM2.6×12(4本)
190
取扱い終了
88209861TW9-4-17Gライトグレー85.517035.5丸サラM3×16(4本)
480
取扱い終了
88209886TW9-6-17Gライトグレー85.517060.5丸サラM3×16(4本)
560
取扱い終了
88209904TW11-5-22Gライトグレー11022045.3丸サラM3×16(4本)
610
取扱い終了
88209922TW11-8-22Gライトグレー11022075.3丸サラM3×16(4本)
720
取扱い終了
88209947TW13-3-13Gライトグレー12512525丸サラM3×16(4本)
420
取扱い終了
88209965TW13-5-13Gライトグレー12512545丸サラM3×16(4本)
490
取扱い終了
88209983TW13-3-18Gライトグレー12517525丸サラM3×16(4本)
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 追加スイッチやリレーの配置
有限会社つるみ印刷

寸法が明記されていて、窓を切り抜く際の目途がつけ易くありがたい。
黒いABS製で質感も良く、接着加工もし易い。
各方向90度直方体の面構成と思い込んでいたが、フタ側の寸法が表示サイズのようで、ハコの方は底に向かって僅かにテーパー形状となっているので、内容物ギリギリで収めようとする場合は要注意。

2026-01-12
用途: 電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

このケースに電子機器を入れて車載しています。車室内での使用でも変形することなく使用できます。安価で加工しやすいのでよく使用しています。

対象商品 : 88209737
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 88209597
2025-09-26
用途: スーパーキャパシタコンデンサー入れ

内部にビス止め用の柱があり
収まらなかった。
内部の画像も載せて欲しかったな

対象商品 : 88209956
2024-07-31
用途: 車載機器用の筐体として使用
建設業・工事業

肉厚で強度があり外観も美しく安定して手に入り価格も高くないので愛用しています。内部のスタッドに丁度合う寸法のユニバーサル基板が販売されればもっと便利だと思います。

対象商品 : 88209834
2024-06-09
用途: 電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

材質がABSなのでそれなりに耐熱性があり、車で使用する電子機器のケースとして使用しています。加工も容易で接着が可能なので使いやすい。

対象商品 : 88209572
2023-10-02
用途: バイクのセミトラ用

バイクの自作セミトラユニットを納めました。他のサイズも購入しましたが、止めネジ部、表面など作りが綺麗で気に入ってます。また必要な時は購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88209651
2023-09-30
用途: バッテリー容量圧計のケースに使用

加工性が良く、裸の計器類を収納するケースには最適なボックスです。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする