曜日別特売

難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズ - タカチ電機工業
(18件のレビュー)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ内容量1個
全26種類を絞り込む
付属品
26種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73831897TWN5-2-5W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)50501520
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73831906TWN5-3-5W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)50502526
250
249
274(税込)
当日出荷
お客様組立品
73831915TWN5-3-10W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)100503046.5
310
309
340(税込)
当日出荷
お客様組立品
88210035TWN4-2-5W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(2本)50352016.5
160
159
175(税込)
当日出荷
88210044TWN4-2-6W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(2本)60352018
170
169
186(税込)
当日出荷
88210053TWN4-2-8W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(2本)80.340.32026
190
189
208(税込)
当日出荷
88210062TWN5-2-7W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)70501524.5
250
249
274(税込)
当日出荷
88210071TWN5-3-7W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)705027.533
280
279
307(税込)
当日出荷
88210087TWN5-3-9W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)90452535
280
279
307(税込)
当日出荷
88210096TWN5-4-7W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)70504039.5
340
339
373(税込)
当日出荷
88210105TWN7-2-11W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×14(4本)105702064.5
380
379
417(税込)
当日出荷
88210114TWN7-4-11W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×14(4本)105703580
450
449
494(税込)
当日出荷
88210123TWN7-5-11W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×14(4本)105705094.5
500
499
549(税込)
当日出荷
88210132TWN7-3-13W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)1306525.685
510
509
560(税込)
当日出荷
88210141TWN7-5-13W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)1306550.1115.5
590
589
648(税込)
当日出荷
88210157TWN8-2-8W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)80802055.5
330
329
362(税込)
当日出荷
88210166TWN8-4-8W【取付ビス(丸皿タッピング)】M2.6×12(4本)80804075
400
399
439(税込)
当日出荷
88210175TWN9-4-17W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)17085.535.5151
780
769
846(税込)
当日出荷
88210184TWN9-6-17W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)17085.560.5191
900
899
989(税込)
当日出荷
88210193TWN11-5-22W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)22011045.3254
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
88210202TWN11-8-22W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)22011075.3316
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88210211TWN13-3-13W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)12512525156.5
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88210227TWN13-5-13W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)12512545190
900
899
989(税込)
当日出荷
88210236TWN13-3-18W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)17512525206.5
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88210245TWN13-5-18W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)17512545249
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88210254TWN13-7-18W【取付ビス(丸皿タッピング)】M3×16(4本)17512565290.5
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88210175
2025-08-10
用途: 電気配線のまとめ

ボックスのサイドに穴を開けて触られたくたくない電気配線のカプラー部分をこのボックス内にまとめました
加工もしやすくいろいろなサイズがあり
作りもしっかりしているのでとてもたすかりました

2025-02-11
用途: ファミコン魔改造用のモニターケース

いつもこのタイプのケースを使用
加工しやすくて景観が最高です
ーーー土竜堂ーーー

対象商品 : 88210202
2024-10-20
用途: 高出力のSW電源収納
製造業

安全規格に沿った素材なので安心感がある。作りもしっかりしている。内部の部品取り付け用の台座が少ないため、これがもう少しユニバーサルな作りだとなお良かった。ある程度方眼状に、数多く配置されていると使いやすい。

対象商品 : 88210227
2023-10-18
用途: 屋内電気配線工事

作業場の電気配線にプルボックスとして使用しました。
ノックアウトがないので自身で加工する必要がありますが、自由にレイアウトできるのでとても見栄え良く仕上がりました。
加工もしやすいです。
価格も手ごろで満足です。
また今後も必要になればリピートしたい商品です。

対象商品 : 88210123
2023-06-14
用途: アクリルベンダーの調整基板用
その他業種

物自体はカッチリしており質感は高い。ただし気になった点は次の通り。
・横から見た形状が正方形ではなく台形(蓋側が大きい)
・基盤取付用のネジボスが地味に邪魔 複数の部品をキチキチに詰めようとした場合、これが邪魔となり有効寸法が小さくなるので結局は削り落とすことになる。それならば底厚を増やして好きな場所で自由にタッピング固定できるようにした方が良いのでは。
・同様にフタ固定用のネジボスも底まで伸ばす必要はなく、途中まででも良いのでは。

対象商品 : 88210114
2023-06-25
用途: 電子機器の組み込み

穴あけ加工がし易く、内部に基板を固定するボスもあって使い勝手が良いです。
難燃性なのも万が一のときに安心です。

対象商品 : 88210035
2023-01-17
用途: 回路の収納
サービス業

基板との相性も良く、サイズもピッタリ、穴あけ等の加工も簡単です。

対象商品 : 88210202
2022-11-07
用途: スイッチ取付
建設業・工事業

スイッチBOXとして使いましたが、なかなかぴったりサイズが少ないです。
アルミケースも適切なサイズなく困っていましたが、タカチの製品は、各種
ありすごく良かったです。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする