曜日別特売

プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ

プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。

使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ内容量1個
関連資料:寸法図
全6種類を絞り込む
寸法a(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88210884PR-105G取付ビス(バインドM3×12):鉄ライトグレー549834
610
609
670(税込)
当日出荷
88210893PR-105B取付ビス(バインドM3×12):鉄ブラック549834
610
609
670(税込)
当日出荷
88210902PR-140G取付ビス(バインドM3×12):鉄ライトグレー7913339
790
789
868(税込)
当日出荷
88210911PR-140B取付ビス(バインドM3×12):鉄ブラック7913339
790
789
868(税込)
当日出荷
88210927PR-200G取付ビス(バインドM3×12):鉄ライトグレー123.519344
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88210936PR-200B取付ビス(バインドM3×12):鉄ブラック123.519344
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88210893
2023-12-23
用途: 車載表示器のエンクロージャー
エヌティーエム技術士事務所サービス業

やはり専門メーカー製品です。
仕上がりがきれいになります。

対象商品 : 88210927
2020-07-07
用途: 特小電力無線機を格納
小林電子設計

樹脂BOXですので、電波は通過します。
加工も楽にできました。

対象商品 : 88210902
2018-02-05
用途: arduinoのケース

arduinoのLCD keypadにちょうど良いサイズ。
即納でした。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする