タカチ電機工業
ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法H(mm)
35
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法D(mm)
寸法W(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88210945
SU-140G
1個
ライトグレー
110
140
100
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969218
SU-140W
1台
ホワイト
110
140
100
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
17969227
SU-180W
1台
ホワイト
125
180
140
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88210963
SU-180G
1個
ライトグレー
125
180
140
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88210954
SU-140C
1個
ダークグレー
110
140
100
¥
570
取扱い終了
返品不可
88210972
SU-180C
1個
ダークグレー
125
180
140
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください