曜日別特売

アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ

アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ - タカチ電機工業アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ - タカチ電機工業アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ - タカチ電機工業
(11件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~60
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55129725SY-190G1台ライトグレー76.2172100160
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88211191SY-190B1個ブラック76.2172100160
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88211173SY-150B1個ブラック60132100140
1,460
取扱い終了
代替品有
88211182SY-190A1個アイボリー76.2172100160
1,370
取扱い終了
代替品有
88211146SY-110A1個アイボリー459270110
670
取扱い終了
返品不可
55129707SY-110G1台ライトグレー459270110
1,050
取扱い終了
88211155SY-110B1個ブラック459270110
1,050
取扱い終了
55129716SY-150G1台ライトグレー60132100140
1,460
取扱い終了
88211164SY-150A1個アイボリー60132100140
940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88211173SY-150B55129113PF18-5-18DSY-150B ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業 55129113ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88211182SY-190A55129725SY-190GSY-190A アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ タカチ電機工業 55129725アルミパネルプラスチックケース SYシリーズタカチ電機工業1台
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: WiFi電子機器の製作に利用
その他業種

Raspberry Pi Zero W を使ったDACの収納に使用しています。電波の透過が確実なので部品配置の制約が無く、パネルの加工も容易です。デザインもシンプルで気に入っています。

対象商品 : 55129725
2024-08-06
用途: 操作機用筐体としての利用(力触覚装置)
製造業

側面のアルミパネルは、電源ソケット取付用の丸穴加工が楽にでき助かった。操作機の制御用ボードとラズパイの取付も簡単に加工ができて、試作品としてのクオリティは見た目高いものになった。

2024-09-25
用途: 無線機用のマイク分配器のケースに使用

無線機2台のマイクの切換装置に使用。
小型で希望のサイズです。

対象商品 : 55129716
2024-06-17
用途: FMチューナのケースとして使用
その他業種

以前に小型アンプのケースに使用した事があり、前後のアルミパネルの加工をするだけでコンパクトに納まり、外観もよいので使用した。

対象商品 : 88211173
2023-07-19
用途: 警報盤の制作
医療・福祉・介護関連業

穴あけ加工も容易でアラーム盤の製作で今まで10個近く購入しています。
裏または内側面に5mm程の碁盤の目のような罫線があれば、穴あけする位置を簡単に出せて良いのですが。

対象商品 : 88211173
2023-06-07
用途: アラーム盤製作
医療・福祉・介護関連業

穴あけ加工も容易でアラーム盤の製作で今まで10個近く購入しています。
裏または内側面に5mm程の碁盤の目のような罫線があれば、穴あけする位置を簡単に出せて良いのですが。

対象商品 : 88211191
2021-12-19
用途: オーディオ機器製作用途

このケースは前後はアルミ板になっていて、前後パネルの加工が非常に容易です。
プラスチックなので軽いのも良さです。

対象商品 : 88211173
2021-07-05
用途: アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする