防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65内容量1台
全56種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05636690BCPC172210S-105220170
3,620
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
51047354BCPC203013SN-130300200
5,910
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047370BCPC203015SN-150300200
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047379BCPC203018SN-180300200
6,740
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047388BCPC253515SN-150350250
7,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047397BCPC253518SN-180350250
8,590
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88219406BCPC091207S-7012090
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88219415BCPC091208S-8512090
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
88219424BCPC101507S-70150100
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88219433BCPC101508S-85150100
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
88219442BCPC112107S-75210110
2,540
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88219451BCPC112110S-100210110
2,810
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219467BCPC112607S-75260110
2,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88219476BCPC112610S-100.5260110
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219485BCPC131508S-85155135
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219494BCPC131808S-85.5185135
2,870
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219503BCPC131810S-100.5185135
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219512BCPC151509S-90150150
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219521BCPC151512S-120.5150150
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88219537BCPC162110S-100210160
3,270
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88219546BCPC162113S-130210160
3,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88219555BCPC162610S-100260160
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
88219564BCPC162613S-130260160
4,170
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219582BCPC172711S-110.5270170
4,470
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219591BCPC192810S-100.5280190
4,770
4,698
5,168(税込)
当日出荷
88219607BCPC192814S-141280190
5,770
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
88219643BCPC212110S-100210210
4,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219652BCPC212113S-130210210
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88219686BCPC282813S-130.5280280
7,650
7,098
7,808(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
88219695BCPC283813S-130380280
9,550
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88219704BCPC303015S-151300300
9,030
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219713BCPC303018S-181300300
9,480
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
88219722BCPC304012S-120400300
9,430
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88219731BCPC304015S-150400300
9,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219747BCPC304018S-181400300
10,680
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219756BCPC353515S-150350350
11,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219765BCPC353518S-181350350
11,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219774BCPC354512S-120450350
12,920
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219783BCPC354516S-160450350
14,560
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219792BCPC354520S-201450350
16,470
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219801BCPC405016S-160500400
16,010
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219817BCPC405020S-201500400
18,770
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219826BCPC406018S-181600400
20,950
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219835BCPC406023S-231600400
22,240
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88219844BCPC506018S-185630530
33,450
32,980
36,278(税込)
当日出荷
88219853BCPC506025S-255630530
37,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121553BCPC507018S-188730530
35,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121562BCPC507025S-258730530
42,340
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121578BCPC608018S-188830630
50,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121587BCPC608028S-288830630
62,550
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88219503
2020-07-28
用途: 防犯カメラの電源ボックスとして

2連のコンセントを中に入れるにちょうど良い大きさです。安価なABS樹脂もありましたが少しでも耐候性のあるこちらを購入しました。しっかりしていて耐久性がありそうです。

1が参考にしています
2020-10-17
用途: 機械部品の防水ケース
有限会社大浜モータークリニック

寸法が明記されておらず 選定ができない。まったく不親切。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする