曜日別特売

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88219862BCPK091207S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05636699BCPK172210S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
7,040
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121596BCPK507018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
41,510
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219871BCPK091208S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
3,210
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121605BCPK507025S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
47,870
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88219887BCPK101507S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,040
4,898
5,388(税込)
当日出荷
55121614BCPK608018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
56,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219896BCPK101508S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55121623BCPK608028S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
68,520
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88219905BCPK112107S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88219914BCPK112110S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,820
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
88219923BCPK112607S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,770
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219932BCPK112610S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219941BCPK131508S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219957BCPK131808S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,950
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219966BCPK131810S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219975BCPK151509S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
5,760
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219984BCPK151512S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88219993BCPK162110S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,440
6,198
6,818(税込)
当日出荷
88220002BCPK162113S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220011BCPK162610S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
6,840
6,598
7,258(税込)
当日出荷
88220027BCPK162613S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
7,340
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220045BCPK172711S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
7,890
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88220054BCPK192810S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
7,850
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220063BCPK192814S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
8,850
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220106BCPK212110S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
7,720
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220115BCPK212113S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
8,110
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220142BCPK282813S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
10,870
9,498
10,448(税込)
当日出荷
88220151BCPK283813S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
12,770
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220167BCPK303015S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
12,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220176BCPK303018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220185BCPK304012S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
12,650
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220194BCPK304015S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
13,130
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220203BCPK304018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
13,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220212BCPK353515S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
14,540
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220221BCPK353518S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
14,940
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220237BCPK354512S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
16,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220246BCPK354516S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
17,950
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220255BCPK354520S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
19,860
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220264BCPK405016S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88220273BCPK405020S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
22,150
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88220282BCPK406018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
26,010
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220291BCPK406023S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
27,290
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88220307BCPK506018S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
39,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220316BCPK506025S耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
42,790
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220072BCPK203013S防水・防塵ポリカーボネートライトグレー
7,740
取扱い終了
代替品有
88220081BCPK203015S防水・防塵ポリカーボネートライトグレー
8,070
取扱い終了
代替品有
88220097BCPK203018S防水・防塵ポリカーボネートライトグレー
8,470
取扱い終了
代替品有
88220124BCPK253515S防水・防塵ポリカーボネートライトグレー
9,660
取扱い終了
代替品有
88220133BCPK253518S防水・防塵ポリカーボネートライトグレー
10,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88220072BCPK203013S50586684BCPK203013SNBCPK203013S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88220081BCPK203015S51452959BCPK203015SNBCPK203015S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 51452959防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88220097BCPK203018S44576010BCPK203018SNBCPK203018S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 44576010防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88220124BCPK253515S44576010BCPK203018SNBCPK253515S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 44576010防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88220133BCPK253518S51047458BCPK253518SNBCPK253518S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 51047458防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88220316
2022-03-16
用途: 評価機作製

防塵・防水機能が確保(IP65)されている大型ケースとしては手が出しやすい価格で良い。

対象商品 : 88220011
2020-11-01
用途: 監視カメラの取付
ベルカムサービス業

防水が必要な箇所に取り付けできることで選択しました。また鍵がついているのでセキュリティ面で良かったです。色が茶色やベージュがあると良いと思います。

対象商品 : 88220124
2019-08-15
用途: 電子機器の屋外保護用として利用してしています。
運輸・通信業

防水・防塵仕様で、蓋開閉部分のパッキンがしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする