曜日別特売

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ - タカチ電機工業
(11件のレビュー)
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全29種類を絞り込む
寸法W(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88220797BMP0811PBCAS081104、081107、081108、BCAP・K・R、 BCPC・K・R 091207、 091208-94.364.53.5
150149
149
164(税込)
当日出荷
88220806BMP0813PBCAS081307、081308、 BCAP・K・R、 BCPC・K・R 101507、 101508-114.564.53
150149
149
164(税込)
当日出荷
88220815BMP0818PBCAS081807、081808-16464.53.5
170169
169
186(税込)
5日以内出荷
88220824BMP0825PBCAS082507、082508-234.564.23.5
210209
209
230(税込)
当日出荷
88220833BMP1010PBCAS101007、101010-81.281.53.5
150149
149
164(税込)
4日以内出荷
88220842BMP1121PBCAS102007、BCAP・K・R、 BCPC・K・R 112107、 112110-175.876.53
180179
179
197(税込)
当日出荷
88220851BMP1126PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 112607、 112610-22676.53
220219
219
241(税込)
当日出荷
88220867BMP1212PBCAS121207、121210-1071073.5
190189
189
208(税込)
当日出荷
88220876BMP1315PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 131508-121.5101.53.5
190189
189
208(税込)
当日出荷
88220885BMP1217PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 131808、 131810-160109.54
210209
209
230(税込)
当日出荷
88220894BMP1417PBCAS141709-155.5125.53.5
240239
239
263(税込)
当日出荷
88220903BMP1423PBCAS142309-212.5122.63.7
310309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
88220912BMP1515PBCAS151507、151510、 BCAP・K、BCPC・K 151509、 1515121101231233.5
210209
209
230(税込)
当日出荷
88220921BMP1616PBCAS161607-143.5143.53.2
280279
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り2点です
88220937BMP1520PBCAS152007、152010、152013、152016、BCAP・K・R、 BCPC・K・R 162110、 162113、 172211-178.51293.5
330329
329
362(税込)
当日出荷
88220946BMP1525PBCAS152510、152513、BCAP・K・R、 BCPC・K・R 162610、 162613、 172711-228.51293.5
380379
379
417(税込)
当日出荷
88220955BMP1919PBCAL1919131201591594
350349
349
384(税込)
当日出荷
88220964BMP1928PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 192810、 192814120248158.53.5
450449
449
494(税込)
当日出荷
88220973BMP1938PBCAL193813、1938181203481594.5
610609
609
670(税込)
当日出荷
88220982BMP2020PBCAS202010、202013、202016、BCAP・K・R、 BCPC・K・R 212110、 212113120178.5178.53.5
390389
389
428(税込)
当日出荷
88220991BMP2030PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 203013、 203015、 203018128266166.54
520519
519
571(税込)
当日出荷
88221007BMP2535PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 253515、 253518180315215.54
710709
709
780(税込)
当日出荷
88221016BMP2828PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 282813210248.5248.54
630629
629
692(税込)
当日出荷
88221025BMP2838PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 283813209347.52484
840839
839
923(税込)
当日出荷
88221034BMP3030PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 303015、 303018219262.5262.54
710709
709
780(税込)
当日出荷
88221043BMP3040PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 304012、 304015、 304018227364264.54
1,030999
999
1,099(税込)
当日出荷
88221052BMP3535PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 353515、 353518269.5313.5313.54
1,3301,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88221061BMP3545PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 354512、 354516、 354520273405.53054
1,5201,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88221077BMP4050PBCAP・K・R、 BCPC・K・R 405016、 4050203284573574
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 船の電動リール用の電源ボックスに使用
農・林・水産業

以前購入した時には、ボックスに取り付ける穴が2か所のみであり、丸棒取手をを取り付けるために4ヵ所穴をあけて取り付けていました。この度の製品はすでに4ヵ所の穴が開けられていたが、製品の写真は穴無しのままでした。取手を取り付けるのに長さが合わなく、さらに位置が悪いので埋めてから穴を開けなければなりません。元に戻してもらえませんか。

対象商品 : 88220982
2023-04-12
用途: 計器の収納

プラスチックなので強度を増すために裏側にリブがある。
表には穴あけの目安になる線が入っているが、裏にあるリブの位置が分かるようになっていると便利。

1が参考にしています
対象商品 : 88220973
2021-01-24
用途: 部品取付用に使用

鉄材のベースを購入していましたが、加工が大変でプラ製品に交換しました、作業が簡素化され時間の短縮になりました。
 ベースは厚みもありしっかりしています、交換して良かったです。

対象商品 : 88220903
2020-08-24
用途: 治具

BOXのベースに使用、これが有るのと無いのでは作業性が格段に違い、組立時各部品のクリアランスをベースの上で確認しつつ作業が可能ですのでBOX内に部品組み込み時には欠かせないパーツです。

対象商品 : 88220937
2020-05-09
用途: 電子機器の製作

強力な両面テープで電子基板をそのまま張り付けるような手抜き工作には便利です。プラスチック取り付けベースを箱に取り付けるねじの出っ張りが邪魔な時があります。

対象商品 : 88220937
2020-04-14
用途: 顧客に提出する制御ボックス試作品の部材として
タイテックス株式会社製造業

背面中央に撓み防止凸が設けられ、強度的に満足です。

対象商品 : 88220806
2019-05-28
用途: プラボックスに自作センサーを取り付けるため
サービス業

純正品なのでプラボックスへの収まりもよく、加工性、絶縁性も問題ありませんでした。価格もリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 88221007
2019-08-15
用途: 専用ボックスを使用する際、ボックス内側に固定したい機器がある場合に使用。
運輸・通信業

ボックス専用のベースのため、サイズが合っています。
また、機器の固定のために穴を開ける際も、容易に穴が空き、加工しやすくなっています。直線の溝があるところもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする