曜日別特売

耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F

耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F - タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F - タカチ電機工業
(18件のレビュー)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。

透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88222696F-200SI
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: エアコンの室外機
建設業・工事業

こちらの商品は、1液型のスプレー式で塩害による錆腐食は元より今までに対処できなかった温泉街等の硫化水素ガスの腐食にも効果がある商品で、実際使用してみたところ1年で腐食し始めていた室外機が2年たっても錆が出ませんでした。アルミフィンも腐食がなく効果は抜群です。今回リピート購入です。
注意するとすれば、角ばった角とかは塗料が薄くなりますので良く乾燥してから数度、塗装して厚塗りにしたほうが良いと思います。

1が参考にしています
2025-07-12
用途: エアコン室内機の防錆
しおざき整骨院医療・福祉・介護関連業

2年で熱交換器を保証で治してもらっていました。
メーカー曰く調理場シンクに近くシロッコfanなのでどうしても、塩素や酢酸の食洗機の排気調理の蒸気などを吸い込易いとの事だったので。
出来るだけバラシて銅管とラジエターフィンに塗布し、エアコンは問題なく動いております。
腐食耐久性に期待しております。

対象商品 : 88222696
2024-04-27
用途: アルミホイールに(DIY)
建設業・工事業

そうだ!アルミホイールに使ってみよう!
(2024.4.27)
ということで、購入後しばらく放置していたこの塗料。
どんなものなのか興味があって、1本だけ購入してました。
経年劣化で艶が無くなり、マットな見た目のブロンズ色のアルミホイールの表側に使用しました。
スプレーする平らな部分がほぼありませんので、10cmほど離してサッとスプレーしました。
説明書きには「やや薄めに2回から3回程度塗り重ねて下さい」とありましたが、19インチ4本だとギリギリ2回か、1本分足りない感じです。
なので、やや厚めに1回塗り。
仕上がりはクリア塗装と同じでしたので艶が復活して、マットで色褪せていた見た目も復活しました。
ただ、皆様のレビューを今読んで、完全乾燥が遅いみたいで…明日、タイヤ組み替えの予約入れてるんだよな…。

2が参考にしています
対象商品 : 88222696
2024-06-24
用途: アルミホイールに(DIY)続き
建設業・工事業

やはり、完全乾燥には一週間程度必要です。
塗装直後に早く乾燥させるためにヒートガンを使用しましたが、どうやら熱くなると余計にベタベタします。
日向へ置いてもベタベタしてました。
逆に日陰へ置くとベタつきはそれほどありませんでした。
現在、2ヶ月ほど経過してますが、とても良好です。

3が参考にしています
対象商品 : 88222696
2024-06-05
用途: 機械のシュウター部分に

機械のシューターの滑りを良くするために購入しました。
パーツが引っ掛からなくて助かります。

2023-02-26
用途: 耐候性を要する部位への塗布

耐候性に関しては最強クラス、決定版と言えます。不満点をいくつか… 完全乾燥までに時間がかかります。1日ぐらいでは、表面の「ペタッ」とした感じは取れません。最低1週間はかかると思ってください。また、ツヤを出すのは難しいです。垂れる直前を見極められるならいけるかも知れませんが、ザラッとした仕上がりになりやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88222696
2022-11-20
用途: 防錆

これは良いです。高いけど。
見た目は変わらないけど全然錆びません。
ストローク分以外のインナーチューブ
アルマイトが弱ったスイングアーム、フレーム等

1が参考にしています
対象商品 : 88222696
2021-07-24
用途: コーン紙の日焼け止め

スピーカーのコーン紙の日焼け止めに使用してます。乾きが早いので使いやすい商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする