曜日別特売

防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ - タカチ電機工業
(14件のレビュー)
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
寸法a(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88222854GA12-12-9【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+6060【カバースクリュー】無処理
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
-
88222872GA8-16-9【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
-
88222881GA16-16-6【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+6030【カバースクリュー】無処理
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
-
88222897GA16-16-9【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+6060【カバースクリュー】無処理
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
-
88222951GA15-22-8【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2027
0131日まで
88222985GA19-27-10【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
-
88222994GA23-30-9【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
6,550
6,398
7,038(税込)
欠品中
-
代替品有
出荷予定:2026年4月6日
88223003GA23-30-11【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
6,940
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
2027
0131日まで
88223012GA20-36-15【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
8,280
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0131日まで
88222775GA5-5-4【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
720
取扱い終了
-代替品有
88222784GA6-6-4【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
780
取扱い終了
-代替品有
88222811GA8-8-6ABSガスケット:アイボリー-10~60-カバースクリュー:無処理
1,350
取扱い終了
-代替品有
88222845GA12-12-6【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+6030【カバースクリュー】無処理
1,710
取扱い終了
-代替品有
88222863GA8-16-6【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
1,790
取扱い終了
-代替品有
88222906GA12-17-6ABSガスケット:アイボリー-10~60-カバースクリュー:無処理
1,960
取扱い終了
-代替品有
88222915GA12-17-8【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
2,180
取扱い終了
返品不可
-代替品有
88222924GA8-20-6【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
1,900
取扱い終了
-代替品有
88222933GA12-20-8【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
2,740
取扱い終了
-代替品有
88222942GA15-22-6ABSガスケット:アイボリー-10~60-カバースクリュー:無処理
2,740
取扱い終了
-代替品有
88222967GA16-24-9【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
3,560
取扱い終了
-代替品有
88222976GA16-24-12【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
4,040
取扱い終了
-代替品有
88222793GA12-7-4ABSガスケット:アイボリー-10~6025カバースクリュー:無処理
1,170
取扱い終了
-
88222802GA12-7-6ABSガスケット:アイボリー-10~6040カバースクリュー:無処理
1,240
取扱い終了
-
88222827GA9-12-6ABSガスケット:アイボリー-10~60-カバースクリュー:無処理
1,460
取扱い終了
-
88222836GA9-12-8【トップカバー、ボディー】ABS樹脂(UL94HB)、【ガスケット】EPDM、【カバースクリュー】ステンレス鋼【トップカバー、ボディー】ホワイトアイボリー、【ガスケット】アイボリー-10~+60-【カバースクリュー】無処理
1,700
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88222994GA23-30-988216992BCAL192818GGA23-30-9 ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216992ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222775GA5-5-488218995BCAS050604GGA5-5-4 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88218995プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222784GA6-6-488218995BCAS050604GGA6-6-4 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88218995プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222811GA8-8-688219031BCAS080806GGA8-8-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219031プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
859
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222845GA12-12-688219187BCAS121207GGA12-12-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219187プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222863GA8-16-688219092BCAS081807GGA8-16-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219092プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
859
税込945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222906GA12-17-688219205BCAS141709GGA12-17-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219205プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222915GA12-17-888219205BCAS141709GGA12-17-8 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219205プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222924GA8-20-688219162BCAS102007GGA8-20-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219162プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222933GA12-20-888219241BCAS152007GGA12-20-8 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219241プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222942GA15-22-688219214BCAS142309GGA15-22-6 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219214プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222967GA16-24-988219284BCAS152510GGA16-24-9 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219284プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88222976GA16-24-1288219293BCAS152513GGA16-24-12 プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219293プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業1台
2,198
欠品中
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: アンテナ部品の作成
その他業種

小型で防水構造のため使用する用途にピッタリで使い良い。

2025-08-22
用途: センサーの組み込み
オーディオバルブマチック

定番の防水ケース安心して外で使えます。見た目もクリーンでいいですね。

2024-09-22
用途: 防犯カメラの電源ボックス
製造業

防犯カメラの電源ボックスに使用するため購入。大きさや加工のしやすさに満足です。

対象商品 : 88222827
2020-09-02
用途: 100V電源の屋外中継
製造業

屋外監視カメラの100V供給と5.5Vのアダプターの変換、中継部に使用。ツイストドリルの使用もセンターポンチなしで滑ることなく、容易に開孔できました。やすり掛けも容易で加工が楽でした。M4のビスで蓋を締め込むわけですが、しっかり締まり浸水の心配はなさそうです。両面テープの喰いつきもよかったです。

対象商品 : 88222802
2020-07-09
用途: スイッチBOX
建設業・工事業

トグルスイッチを取付て、スイッチBOXとして使用しました。防水性能や色々な大きさが選べるので大変助かりました。内外の寸法を記載した外形図を添付するとさらに便利になると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 88222854
2019-09-24
用途: 電気装置の配線に使用
川上工業株式会社製造業

チョッとした電気装置の配線に丁度良いサイズで重宝しています。。

対象商品 : 88222784
2019-03-29
用途: 電気工事 外灯設置

かなり小さめのサイズも選べるので便利。端子台を中に入れてジョイントボックスとして使用。

対象商品 : 88222793
2019-04-30
用途: 業務用機器のメンテナンス時
サービス業

これから使用します。
見た目、触った感触等が非常にいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする