曜日別特売

GA専用取付ベース GMPシリーズ

GA専用取付ベース GMPシリーズ - タカチ電機工業
材質アルミ板 A1100P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88223021GMP12-743975395
650
取扱い終了
返品不可
88223037GMP8-845717.57458
630
取扱い終了
返品不可
88223046GMP9-12A4881610368
740
取扱い終了
返品不可
88223055GMP9-12B4881810640
760
取扱い終了
返品不可
88223064GMP12-124822111156
780
取扱い終了
返品不可
88223073GMP8-16413417.515158
790
取扱い終了
返品不可
88223082GMP16-16412320.515196
1,040
取扱い終了
88223091GMP12-1741451615991
860
取扱い終了
88223107GMP8-2041671818645
900
取扱い終了
返品不可
88223116GMP12-2041741819190
960
取扱い終了
88223125GMP15-22419616210116
1,180
取扱い終了
返品不可
88223134GMP16-24421217.5229136
1,240
取扱い終了
返品不可
88223143GMP19-2742341925475
1,520
取扱い終了
返品不可
88223152GMP23-30527218.5291198
1,730
取扱い終了
88223161GMP20-36731726.534880
2,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする