取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ - タカチ電機工業
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
適合機種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88224114OMP2020OPCP・WPCP 2020
970
939
1,033(税込)
当日出荷
88224123OMP2030OPCP・WPCP 2030
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88224132OMP2040OPCP・WPCP 2040
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88224141OMP3030OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP 3030
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88224157OMP3040OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP 3040
2,810
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88224166OMP3060OPCP・WPCP 3060
4,870
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88224175OMP4040OPCP・WPCP 4040
3,410
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88224184OMP4060OPCP・WPCP 4060
6,730
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする