タカチ電機工業
シリコンガスケット SGKシリーズ
材質
シリコンスポンジ
色
ホワイトグレー
仕様
標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい
使用温度範囲(℃)
-40~105
入数
1m×1本/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88225243
SGK-2.5
1本(1m)
EXW7-□、9-□、12-□、15-□、EXWF7-□、9-□、11-□、15-□
2.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
73828196
SGK-3.5
1袋
EXWF20-□、24-□
3.5
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88225252
SGK-3
1本(1m)
-
3
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
88225261
SGK-4
1本(1m)
EXWF30-□
4
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください