曜日別特売

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ - タカチ電機工業
(9件のレビュー)
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88225794SPCP081304G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524125
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88225803SPCP081304T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524125
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88225812SPCP081305G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2535.524125
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88225821SPCP081305T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2535.524125
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88225837SPCP081306G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549125
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88225846SPCP081306T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549125
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88225855SPCP081308G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549125
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88225864SPCP081308T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549125
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88225873SPCP081310G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549125
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88225882SPCP081310T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549125
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88225891SPCP081313G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549125
2,010
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88225907SPCP081313T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549125
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88225916SPCP101004G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524100
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88225925SPCP101004T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524100
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88225934SPCP101006G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549100
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88225943SPCP101006T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549100
1,530
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
88225952SPCP131304G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524125
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88225961SPCP131304T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524125
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88225977SPCP131305G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2535.524125
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88225986SPCP131305T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック---125
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88225995SPCP131306G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549125
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88226004SPCP131306T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549125
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88226013SPCP131308G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549125
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88226022SPCP131308T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549125
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88226031SPCP131310G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549125
2,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
88226047SPCP131310T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549125
2,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
88226056SPCP131313G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549125
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88226065SPCP131313T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549125
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88226074SPCP131804G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524175
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88226083SPCP131804T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1020.524175
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88226092SPCP131805G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2535.524175
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88226101SPCP131805T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2535.524175
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88226117SPCP131806G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549175
2,120
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
88226126SPCP131806T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック1045.549175
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88226135SPCP131808G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549175
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88226144SPCP131808T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.549175
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88226153SPCP131810G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549175
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88226162SPCP131810T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.549175
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88226171SPCP131813G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549175
2,740
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88226187SPCP131813T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.549175
2,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88226196SPCP131815G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック100135.549175
3,010
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88226205SPCP131815T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック100135.549175
3,010
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88226214SPCP181808G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.5-175
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88226223SPCP181808T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック2560.5-175
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88226232SPCP181810G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.5-175
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88226241SPCP181810T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック5085.5-175
3,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88226257SPCP181813G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.5-175
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88226266SPCP181813T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック75110.5-175
3,350
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
88226275SPCP181815G【トップカバー、ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック100135.5-175
4,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88226284SPCP181815T【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック100135.5-175
4,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88225925
2023-08-21
用途: 試作用
卸売・小売業

試作用にボックスを探していました。色々な寸法が多種あって助かりました。

対象商品 : 88225821
2023-01-12
用途: 車の電装用リレー等の収納BOXとして使用

車のエンジンルーム内にリレーを収納設置する為、この防水ボックスを使って収納し設置しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88226047
2021-04-30
用途: 電動工具の低出力化用の電源器に使用
個人のお客様

堅牢で加工がしやすく比較的安価で見栄えも良いと思います。

対象商品 : 88225934
2020-09-19
用途: センサー用のケースに使用しました。

ケースを固定したまま、蓋の開け閉めが簡単にできるので、重宝しています。

対象商品 : 88226101
2020-05-11
用途: トラックのリレーボックス
創作家具工房 木工みんぐ

トラックの電装品のヒューズ リレーボックスに使いました。雨が当たるところなので、防水使用で、ふたがクリアーなのは、ヒューズの点検も蓋を
外さなくてもできます。配線抗の加工も簡単で、使いやすい商品でした。

対象商品 : 88225864
2020-04-30
用途: 自作車両入出システム

ケースとしては良好!ただ注意点としては、付属のM4ビスがプラスではなくポジドライブなのでドライバーは注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 88225803
2017-07-01
用途: アンテナの給電点
アルファーウェーブ有限会社

丈夫に出来ていて透明カバーが良い! アンテナの感度が増して大満足

対象商品 : 88226232
2017-07-17
用途: 屋外用電子機器の収納
サービス業

造りもしっかりしていて、寸法のバリエーションも豊富なのでとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする