防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ

防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ - タカチ電機工業
特性防水・防塵材質ポリカーボネート内容量1台
全34種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88227404WPCP202013T-132200200
12,83011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88227413WPCP202018G-187200200
16,34015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227422WPCP202018T-187200200
16,34015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227431WPCP203013G-132200300
14,85013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227447WPCP203013T-132200300
14,85013,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
88227456WPCP203018G-187200300
18,89017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
88227465WPCP203018T-187200300
18,89017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
88227474WPCP204013G-132200400
16,94015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227483WPCP204013T-132200400
16,94015,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227492WPCP204018G-187200400
21,42019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227501WPCP204018T-187200400
21,42019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
88227517WPCP303013G-132300300
17,37016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227526WPCP303013T-132300300
17,37016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227535WPCP303018G-187300300
22,86021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227544WPCP303018T-187300300
22,86021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227553WPCP304013G-132300400
19,58018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227562WPCP304013T-132300400
19,58018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227571WPCP304018G-187300400
25,13023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227596WPCP306013G-132300600
29,73025,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227605WPCP306013T-132300600
29,73025,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227614WPCP306018G-187300600
35,06033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227623WPCP306018T-187300600
35,06033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227632WPCP404013G-132400400
24,21023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227641WPCP404013T-132400400
24,21023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227657WPCP404018G-187400400
31,08028,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227666WPCP404018T-187400400
31,08026,980
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
88227675WPCP406013G-132400600
37,25036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227684WPCP406013T-132400600
37,25036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88227693WPCP406018G-187400600
42,95041,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227702WPCP406018T-187400600
42,95041,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65888545WPCP204018G【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)187200400
21,42019,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
72911031WPCP204018T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)187200400
21,42019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
88227395WPCP202013G-132200200
12,83010,980
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
88227587WPCP304018T-187300400
21,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする