曜日別特売

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ - タカチ電機工業
(5件のレビュー)
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全16種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88228664BDN6-8-5GGタイプ50144880
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88228673BDN7-10-4NNタイプ401458100
1,820
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
88228682BDN7-10-4GGタイプ401458100
2,410
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88228691BDN9-9-6NNタイプ60627890
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88228707BDN9-9-6GGタイプ60627890
2,930
2,798
3,078(税込)
82日以内出荷
返品不可
88228716BDN9-13-5NNタイプ501478130
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88228734BDN10-14-7NNタイプ707288140
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88228752BDN11-16-6NNタイプ601498160
3,270
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88228761BDN11-16-6GGタイプ601498160
4,190
4,098
4,508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
88228777BDN12-22-8NNタイプ8084.6105220.5
5,070
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88228786BDN12-22-8GGタイプ8084.6105220.5
6,360
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
88228795BDN16-26-9NNタイプ90110140260
7,930
7,498
8,248(税込)
当日出荷
88228804BDN16-26-9GGタイプ90110140260
10,140
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
88228655BDN6-8-5NNタイプ50144880
1,730
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
88228725BDN9-13-5GGタイプ501478130
2,960
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
88228743BDN10-14-7GGタイプ707288140
3,820
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88228743
2024-01-03
用途: 防犯カメラ用に使用
その他業種

防犯カメラを外壁に取り付けるために使用。
今回で4台目で安定して使用できています。
ちょっとしたアダプターを組み込むことが出来てとても便利。

対象商品 : 88228734
2021-08-30
用途: 規格試験の際に、サンプル製品を取り付けるため。
製造業

オーダーから納品までの納期が短く、すぐに試験の準備態勢に入れたのでとても助かりました。しっかりしたつくりでいつも助かっております。

対象商品 : 88228682
2021-01-17
用途: 温度コントローラーのダイアル取付
電気・ガス・熱供給・水道業

プラボックスとどちらにしようか悩んだのですが、耐熱でこちらにしました。
プラボックスよりも小型で深型が選べたのも洗濯理由です。
使用して感じたのは
肉厚があり、内部に突起があるので、外形に対して内容量が見た目より減少していると感じました。

対象商品 : 88228743
2020-08-13
用途: 開発試作品用

防水・防塵のアルミダイキャストで使用勝手が良い
もう少し縦横の大きさや深さにバリエーションがあれば、更に選択の確立が上がります

対象商品 : 88228786
2019-03-06
用途: 電気配線のジョイントボックスとして使用

かなり厳しい環境条件の中で使用していますが、防塵、防水性など大変すばらしいです。製品精度も大変良いですが、価格がもう少し安ければうれしいですね。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする