曜日別特売

防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ - タカチ電機工業
表面処理シルバーアルマイト内容量1枚
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88228944FTB4-5A1100P-38574.5
470
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
55124746FTB26-23A1100P22025823511
2,630
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228953FTB5-5A1100P-53574.5
500
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
55124755FTB31-28A1100P27030828511
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228962FTB5-7A1100P987033
530
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
55124764FTB36-23A1100P22035823511
2,220
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228971FTB6-9A1100P1799236
570
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55124773FTB41-28A1100P27040828511
3,410
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228987FTB7-7A1100P39-674.5
530
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
88228996FTB8-8A1100P1798046
650
629
692(税込)
34日以内出荷
返品不可
88229005FTB8-12A1100P17812055
800
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229014FTB9-5A1100P-88574.5
570
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229023FTB9-9A1100P59-874.5
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229032FTB9-13A1100P17912955
860
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229041FTB10-15A1100P17815075
1,010
979
1,077(税込)
4日以内出荷
88229057FTB10-20A1100P221120664
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88229066FTB11-7A1100P39-674.5
630
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
88229075FTB11-11A1100P641021057
840
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229084FTB14-6A1100P-138574.5
670
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229093FTB14-9A1100P59-874.5
900
829
912(税込)
4日以内出荷
88229102FTB14-24A1100P301524484
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229111FTB15-7A1100P39-674.5
760
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229127FTB15-15A1100P1041421457
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229136FTB17-11A1100P641621057
1,120
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229145FTB18-18A1100P1341801837
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229154FTB19-9A1100P59-874.5
970
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229163FTB22-22A1100P1742202237
2,320
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229172FTB23-11A1100P642221057
1,370
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229181FTB23-15A1100P1042221457
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229197FTB28-18A1100P1342801837
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229206FTB30-30A1100P2543003037
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229215FTB31-15A1100P1043021457
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229224FTB34-22A1100P1743402237
3,320
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229233FTB38-18A1100P1343801837
3,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229267FTB46-30A1100P2544603037
5,250
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229294FTB9-4A1100P1286418
480
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229303FTB9-6A1100P-84609.5
530
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229312FTB10-7A1100P-1027910.5
670
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229321FTB12-9A1100P821229811
810
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229364FTB16-13A1100P12216213711.5
1,190
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229382FTB18-9A1100P821829811
1,040
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229391FTB18-15A1100P14218215711.5
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229416FTB21-18A1100P17221218711.5
1,660
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229425FTB23-7A1100P622327910.5
870
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229443FTB26-15A1100P14226215711.5
1,760
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229452FTB31-18A1100P17231218711.5
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229242FTB46-14A1100P1044621437
2,120
取扱い終了
返品不可
88229251FTB46-22A1100P1744602237
2,460
取扱い終了
返品不可
88229276FTB62-30A1100P2546203037
4,050
取扱い終了
返品不可
88229285FTB6-4A1050P1261418
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする