タカチ電機工業
HQ用取付ベース HQPシリーズ
寸法t(mm)
1.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
63
122
125
132
166
172
175.8
235
248
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88229976
HQP15-10
-
72
122
-
¥
650
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88229994
HQP16-16
124
132
132
88
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230012
HQP20-15
132
122
172
71.7
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88230037
HQP26-18
190
155
235
143
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230046
HQP27-17
182.2
147
248
137
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88229967
HQP10-10
-
68
63
-
¥
470
取扱い終了
返品不可
88229985
HQP15-11
78
85
125
75
¥
570
取扱い終了
返品不可
88230003
HQP19-10
128
70
166
53.7
¥
640
取扱い終了
返品不可
88230021
HQP20-15A
167.8
125.8
175.8
117.8
¥
790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください