小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ

小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ - タカチ電機工業
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88230107KSB08100660804710080
14,480
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
88230116KSB101006608067100100
14,880
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
88230125KSB101008808067100100
14,930
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
88230134KSB1013066011067130100
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230143KSB1013088011067130100
15,310
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする