防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ - タカチ電機工業
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88230396SSB12150880130.56615010
18,730
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230405SSB15150880130.59615010
19,760
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230414SSB15220660200.5962206.5
21,210
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230423SSB152210100200.59622010
21,620
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
88230432SSB202010100180.514620010
23,120
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
88230441SSB20280660260.51462806.5
25,080
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230457SSB202812120260.514628010
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230466SSB223312120310.516633010
27,690
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230475SSB304015150380.524640010
42,910
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする