タカチ電機工業
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
仕様
●t:1.2
材質
SECC
表面処理
ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
126
176
196
256
306
376
寸法W(mm)
選択してください
76
106
156
176
256
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88230554
SSC1215
126
76
SSM・SLM・SSB・SLB1215
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230563
SSC1515
126
106
SSM・SLM・SSB・SLB1515
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230572
SSC1522
196
106
SSM・SLM・SSB・SLB1522
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230581
SSC2020
176
156
SSM・SLM・SSB・SLB2020
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230597
SSC2028
256
156
SSM・SLM・SSB・SLB2028
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230606
SSC2233
306
176
SSM・SLM・SSB・SLB2233
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230615
SSC3040
376
256
SSM・SLM・SSB・SLB3040
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください