曜日別特売

開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ

開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ - タカチ電機工業
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88230624SSM12150880.5130.56615010
20,160
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※構成部品分解画像88230633SSM15150880.5130.59615010
21,090
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※構成部品分解画像88230642SSM15220660.5200.5962206.5
22,180
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
※構成部品分解画像88230651SSM152210100.5200.59622010
22,570
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
※構成部品分解画像88230676SSM20280660.5260.51462806.5
26,660
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※構成部品分解画像88230685SSM202812120.5260.514628010
27,400
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
※構成部品分解画像88230703SSM304015150.5380.524640010
50,820
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230667SSM202010100.5180.514620010
24,620
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
88230694SSM223312120.5310.516633010
31,610
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする