フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ - タカチ電機工業

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。

特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装内容量1台
全204種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
204種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17963916AW5-4-11EBB38.654.6110ブラック/ブラックシールド型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963435AW12-8-11EBB77120105ブラック/ブラックシールド型
4,210
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963672AW21-9-17EBB87206.3170ブラック/ブラックシールド型
7,650
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963925AW5-4-11EBS38.654.6110ブラック/シルバーシールド型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963444AW12-8-11EBS77120105ブラック/シルバーシールド型
4,210
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963688AW21-9-17EBS87206.3170ブラック/シルバーシールド型
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963934AW5-4-11ESS38.654.6110シルバー/シルバーシールド型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963453AW12-8-11ESS77120105シルバー/シルバーシールド型
4,210
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963697AW21-9-17ESS87206.3170シルバー/シルバーシールド型
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963943AW5-4-11NBB38.654.6110ブラック/ブラックノーマル型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963462AW12-8-11NBB77120105ブラック/ブラックノーマル型
4,210
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963706AW21-9-17NBB87206.3170ブラック/ブラックノーマル型
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963952AW5-4-11NBS38.654.6110ブラック/シルバーノーマル型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963478AW12-8-11NBS77120105ブラック/シルバーノーマル型
4,210
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963715AW21-9-17NBS87206.3170ブラック/シルバーノーマル型
7,650
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963968AW5-4-11NGS38.654.6110メタリックグレー/シルバーノーマル型
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963487AW12-8-11NGS77120105メタリックグレー/シルバーノーマル型
4,210
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963724AW21-9-17NGS87206.3170メタリックグレー/シルバーノーマル型
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963977AW5-4-14EBB38.654.6135ブラック/ブラックシールド型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963496AW12-8-14EBB77120140ブラック/ブラックシールド型
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963733AW21-9-21EBB87206.3210ブラック/ブラックシールド型
8,060
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963986AW5-4-14EBS38.654.6135ブラック/シルバーシールド型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963505AW12-8-14EBS77120140ブラック/シルバーシールド型
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963742AW21-9-21EBS87206.3210ブラック/シルバーシールド型
8,060
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963995AW5-4-14ESS38.654.6135シルバー/シルバーシールド型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963514AW12-8-14ESS77120140シルバー/シルバーシールド型
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963758AW21-9-21ESS87206.3210シルバー/シルバーシールド型
8,060
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964004AW5-4-14NBB38.654.6135ブラック/ブラックノーマル型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230877AW7-7-8NBB70.865.880ブラック/ブラックノーマル型
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963523AW12-8-14NBB77120140ブラック/ブラックノーマル型
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963767AW21-9-21NBB87206.3210ブラック/ブラックノーマル型
8,060
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964013AW5-4-14NBS38.654.6135ブラック/シルバーノーマル型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963532AW12-8-14NBS77120140ブラック/シルバーノーマル型
4,530
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963776AW21-9-21NBS87206.3210ブラック/シルバーノーマル型
8,060
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964022AW5-4-14NGS38.654.6135メタリックグレー/シルバーノーマル型
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963548AW12-8-14NGS77120140メタリックグレー/シルバーノーマル型
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963785AW21-9-21NGS87206.3210メタリックグレー/シルバーノーマル型
8,060
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964038AW5-4-7EBB38.654.665ブラック/ブラックシールド型
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963557AW12-8-17EBB77120179.5ブラック/ブラックシールド型
4,970
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
17963794AW21-9-26EBB87206.3260ブラック/ブラックシールド型
8,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964047AW5-4-7EBS38.654.665ブラック/シルバーシールド型
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963566AW12-8-17EBS77120179.5ブラック/シルバーシールド型
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963803AW21-9-26EBS87206.3260ブラック/シルバーシールド型
8,700
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964056AW5-4-7ESS38.654.665シルバー/シルバーシールド型
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17963575AW12-8-17ESS77120179.5シルバー/シルバーシールド型
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963812AW21-9-26ESS87206.3260シルバー/シルバーシールド型
8,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964065AW5-4-7NBB38.654.665ブラック/ブラックノーマル型
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963584AW12-8-17NBB77120179.5ブラック/ブラックノーマル型
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
17963828AW21-9-26NBB87206.3260ブラック/ブラックノーマル型
8,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964074AW5-4-7NBS38.654.665ブラック/シルバーノーマル型
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする