アルミ放熱ケース AWAシリーズ

アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8付属品六角レンチシルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装内容量1台
全34種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
34種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88232191AWA6-6-7SS6147686151
2,220
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964153AWA12-7-12SS67100.2125.6115.751.5
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232207AWA6-6-10SS6147986151
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964162AWA12-7-17SS67100.2165.1115.751.5
4,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232216AWA6-6-14SS61471386151
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964178AWA12-7-20SS67100.2200.6115.751.5
4,700
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232225AWA6-6-19SS61471886151
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964187AWA12-7-9SS67100.290.6115.751.5
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232234AWA6-6-24SS61472386151
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964196AWA20-8-15SS77.4186.5153.8202.461.5
5,990
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
88232243AWA8-4-8SS4162787631
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964205AWA20-8-19SS77.4186.5193.8202.461.5
6,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232252AWA8-4-10SS41621037631
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964214AWA20-8-24SS77.4186.5243.8202.461.5
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232261AWA8-4-13SS41621287631
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964223AWA20-8-29SS77.4186.5293.8202.461.5
7,990
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964232AWA5-3-10SS323998.25222.5
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232277AWA8-4-16SS41621637631
2,690
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964248AWA5-3-12SS3239123.25222.5
1,840
1,798
1,978(税込)
77日以内出荷
返品不可
88232286AWA8-8-9SS8266.5868266.5
3,130
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232295AWA8-8-11SS8266.51118266.5
3,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964266AWA5-3-7SS323973.25222.5
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
88232304AWA8-8-16SS8266.51568266.5
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232313AWA8-8-21SS8266.52068266.5
4,250
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232322AWA8-8-26SS8266.52618266.5
4,790
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232331AWA10-5-10SS5286.595.610236.5
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232347AWA10-5-14SS5286.5135.610236.5
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232356AWA10-5-18SS5286.5175.610236.5
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232365AWA10-5-23SS5286.5225.610236.5
4,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232374AWA15-8-12SS77136.5120.615261.5
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232383AWA15-8-16SS77136.5160.615261.5
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232392AWA15-8-21SS77136.5210.615261.5
5,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232401AWA15-8-26SS77136.5260.615261.5
6,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964257AWA5-3-5SS323953.25222.5
1,650
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88232252
2023-10-31
用途: 部品製作
サービス業

容器に中詰め込みたいが、基盤固定フレームが出ていて削るのが大変。
その他作りはとても綺麗で申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする