曜日別特売

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装内容量1台
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17964878AWN5-4-11EBBブラック/ブラックEBB34.639110
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232417AWN7-7-8NBBブラック/ブラックNBB65.84780
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964397AWN12-8-11EBBブラック/ブラックEBB71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964634AWN21-9-17EBBブラック/ブラックEBB81.3186.5170
7,250
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964887AWN5-4-11EBSブラック/シルバーEBS34.639110
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232426AWN7-7-8NBSブラック/シルバーNBS65.84780
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964406AWN12-8-11EBSブラック/シルバーEBS71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964643AWN21-9-17EBSブラック/シルバーEBS81.3186.5170
7,250
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964896AWN5-4-11ESSシルバー/シルバーESS34.639110
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232435AWN7-7-8NGSメタリックグレー/シルバーNGS65.84780
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964415AWN12-8-11ESSシルバー/シルバーESS71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964652AWN21-9-17ESSシルバー/シルバーESS81.3186.5170
7,250
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964905AWN5-4-11NBBブラック/ブラックNBB34.639110
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232444AWN7-7-11NBBブラック/ブラックNBB65.847110
3,540
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964424AWN12-8-11NBBブラック/ブラックNBB71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964668AWN21-9-17NBBブラック/ブラックNBB81.3186.5170
7,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964914AWN5-4-11NBSブラック/シルバーNBS34.639110
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
88232453AWN7-7-11NBSブラック/シルバーNBS65.847110
3,540
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964433AWN12-8-11NBSブラック/シルバーNBS71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964677AWN21-9-17NBSブラック/シルバーNBS81.3186.5170
7,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964923AWN5-4-11NGSメタリックグレー/シルバーNGS34.639110
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232462AWN7-7-11NGSメタリックグレー/シルバーNGS65.847110
3,540
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964442AWN12-8-11NGSメタリックグレー/シルバーNGS71.3100.2105
4,010
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964686AWN21-9-17NGSメタリックグレー/シルバーNGS81.3186.5170
7,250
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964932AWN5-4-14EBBブラック/ブラックEBB34.639135
2,510
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232471AWN7-7-15NBBブラック/ブラックNBB65.847150
3,750
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964458AWN12-8-14EBBブラック/ブラックEBB71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964695AWN21-9-21EBBブラック/ブラックEBB81.3186.5210
7,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964948AWN5-4-14EBSブラック/シルバーEBS34.639135
2,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232487AWN7-7-15NBSブラック/シルバーNBS65.847150
3,750
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964467AWN12-8-14EBSブラック/シルバーEBS71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964704AWN21-9-21EBSブラック/シルバーEBS81.3186.5210
7,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964957AWN5-4-14ESSシルバー/シルバーESS34.639135
2,510
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232496AWN7-7-15NGSメタリックグレー/シルバーNGS65.847150
3,750
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964476AWN12-8-14ESSシルバー/シルバーESS71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964713AWN21-9-21ESSシルバー/シルバーESS81.3186.5210
7,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964966AWN5-4-14NBBブラック/ブラックNBB34.639135
2,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232505AWN7-7-20NBBブラック/ブラックNBB65.847200
4,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964485AWN12-8-14NBBブラック/ブラックNBB71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964722AWN21-9-21NBBブラック/ブラックNBB81.3186.5210
7,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964975AWN5-4-14NBSブラック/シルバーNBS34.639135
2,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232514AWN7-7-20NBSブラック/シルバーNBS65.847200
4,060
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964494AWN12-8-14NBSブラック/シルバーNBS71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964738AWN21-9-21NBSブラック/シルバーNBS81.3186.5210
7,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964984AWN5-4-14NGSメタリックグレー/シルバーNGS34.639135
2,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232523AWN7-7-20NGSメタリックグレー/シルバーNGS65.847200
4,060
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964503AWN12-8-14NGSメタリックグレー/シルバーNGS71.3100.2140
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964747AWN21-9-21NGSメタリックグレー/シルバーNGS81.3186.5210
7,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17964993AWN5-4-7EBBブラック/ブラックEBB34.63965
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88232532AWN7-7-25NBBブラック/ブラックNBB65.847250
4,370
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17964564
2017-09-01
用途: バイクの自作電装ボックス

商品の品質は問題ないが納期表示がいい加減。目安3日だったが10日以上かかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする