| 17965115 | AWP12-8-11BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965438 | AWP21-9-17BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965124 | AWP12-8-11BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965447 | AWP21-9-17BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965133 | AWP12-8-11BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965456 | AWP21-9-17BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965158 | AWP12-8-11SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965474 | AWP21-9-17SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965167 | AWP12-8-11SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965483 | AWP21-9-17SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965176 | AWP12-8-11SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 135(アルミケースの寸法:105) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965492 | AWP21-9-17SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 202(アルミケースの寸法:170) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965194 | AWP12-8-14BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965517 | AWP21-9-21BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965203 | AWP12-8-14BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965526 | AWP21-9-21BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965212 | AWP12-8-14BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965535 | AWP21-9-21BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965237 | AWP12-8-14SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965553 | AWP21-9-21SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965246 | AWP12-8-14SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965562 | AWP21-9-21SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965255 | AWP12-8-14SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 170(アルミケースの寸法:140) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965578 | AWP21-9-21SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 242(アルミケースの寸法:210) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965273 | AWP12-8-17BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965596 | AWP21-9-26BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965282 | AWP12-8-17BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965605 | AWP21-9-26BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965298 | AWP12-8-17BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965614 | AWP21-9-26BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965316 | AWP12-8-17SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965632 | AWP21-9-26SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965325 | AWP12-8-17SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965648 | AWP21-9-26SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965334 | AWP12-8-17SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 209.5(アルミケースの寸法:179.5) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965657 | AWP21-9-26SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 292(アルミケースの寸法:260) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965352 | AWP12-8-22BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965675 | AWP21-9-31BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | ¥11,760 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 17965368 | AWP12-8-22BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965684 | AWP21-9-31BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965377 | AWP12-8-22BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965693 | AWP21-9-31BN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965395 | AWP12-8-22SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965718 | AWP21-9-31SB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965404 | AWP12-8-22SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965727 | AWP21-9-31SG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965413 | AWP12-8-22SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 80.1(アルミケースの寸法:71.3) | 245(アルミケースの寸法:215) | 127.6(アルミケースの寸法:120) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 17965736 | AWP21-9-31SN | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 90.1(アルミケースの寸法:81.3) | 342(アルミケースの寸法:310) | 213.9(アルミケースの寸法:206.3) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 88234133 | AWP8-5-9BB | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 53.6(アルミケースの寸法:45.8) | 114 (アルミケースの寸法:90) | 87.4(アルミケースの寸法:80.8) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|
| 88234142 | AWP8-5-9BG | スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 | 53.6(アルミケースの寸法:45.8) | 114 (アルミケースの寸法:90) | 87.4(アルミケースの寸法:80.8) | IP68(水深1メートル 24時間) | | |
|