防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ - タカチ電機工業
(10件のレビュー)
特性防水・防塵内容量1個
全6種類を絞り込む
端子台
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88235707TMC-3PG65×33×24ライトグレー(トップカバー、ボディー、キャップ)523P(極数)
990
989
1,088(税込)
当日出荷
88235725TMC-4PG60×40×24ライトグレー(トップカバー、ボディー、キャップ)584P(極数)
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
88235743TMC-6PG70×50×24ライトグレー(トップカバー、ボディー、キャップ)736P(極数)
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88235691TMC-3PB65×33×24ブラック(トップカバー、ボディー、キャップ)523P(極数)
680
取扱い終了
88235716TMC-4PB60×40×24ブラック(トップカバー、ボディー、キャップ)584P(極数)
790
取扱い終了
返品不可
88235734TMC-6PB70×50×24ブラック(トップカバー、ボディー、キャップ)736P(極数)
860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 温水便座の電源ケーブルの延長
飲食業

温水便座のプラグがL型で、延長ケーブルを使うと場所をとるので
プラグを切り取り、丸型圧着端子を使用し接続。
7.5mm(装着済み)と5mm(中に入っている)ブッシュが付属。
延長ケーブルと違い、ほこりや湿気を気にしなくて良いのが良い。

対象商品 : 88235707
2021-03-16
用途: ボックス内の配線接続
NECフィールディング株式会社

長期に使用したいため、安心感のある端子台を選択しました。
密閉度も高く使いやすいものでした。

対象商品 : 88235707
2018-12-19
用途: 雨水タンク用フロートスイッチの取り付け

タカチ製品なので安心して使用できます。
2つのサイズ(Φ5、Φ7.5)のゴムブッシュが付属しているので、電線径も幅広く対応できます。
フタのネジはフタから抜けにくくなっておりバラバラにならず、紛失しにくくなっています。
端子部のネジは磁石にくっつくタイプなので、作業がしやすいです。

対象商品 : 88235707
2023-02-23
用途: ケーブルの接続
飲食業

しっかりした作りで安心感があります。
端子台の幅が狭いので、もう少し余裕があるともっと良かった。

対象商品 : 88235725
2019-03-16
用途: 増設外部機器
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

チョット小さいかな?
もう少し大きいほうがベターかな!

対象商品 : 88235691
2017-11-22
用途: ケーブルの中継

タカチらしいしっかりとした端子台付のボックスで、端子台を通してケーブルとケーブルを簡単に結線できます。防水用のパッキンは太線用細専用の両方付属で前もって考えて購入しなくてもなんとかなります。

1が参考にしています
対象商品 : 88235707
2024-08-23
用途: センサー取付時など

製品はしっかりして問題ないが、端子台のネジに不良が多い
ネジ山がしっかりたっていない事が原因!
タップをたてなおして使用しています

対象商品 : 88235691
2016-05-13
用途: センサー配線

小さいので、スペースが限られている場所に使用します。3pでは、この商品が最も小型のように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする