曜日別特売

ターミナルボックス TMBシリーズ

ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズ - タカチ電機工業
(7件のレビュー)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。

使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88235752TMB-4P9155434P
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
88235761TMB-6P9175436P
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88235777TMB-10P911104310P
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88235786TMB-15PCS1851007015P
3,210
3,098
3,408(税込)
当日出荷
88235795TMB-20PC1601607010P×2列
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88235804TMB-20PCL2301007020P
3,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ケーブルの中継ボックス

現行スイッチを両手押しに改造するための中継ボックスに使用しました。
コンパクトでノックアウトの穴も開けやすく満足です。

1が参考にしています
2026-01-12
用途: 機械に組み込み
製造業

中継用に端子台付きで便利です。パッキン付きなので少しの雨くらいにも耐えそうです。

対象商品 : 88235752
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 88235777
2019-08-09
用途: ヒッチメンバーからの配線分岐に使っています。

再購入です。
キャンピングトレーラー引張る為の牽引車側のヒッチメンバーの配線分岐(ヨーロッパ13ピンとアメリカ7ピン)の分岐に使用。
使い勝手良いですよ。
配線チェックもターミナルで出来るし。

対象商品 : 88235761
2019-08-23
用途: 屋内配線の分配

ターミナルと一体型なので、配線はきれいに収まりました。ケーシングの全側面に穴が無い為、自分でボール盤とホールソーで穴加工を施しました。側面の板厚が厚く穴加工はしずらいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 88235752
2017-02-08
用途: 配電線の中継保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 88235752
2016-05-18
用途: 機械の配線工事
KAMIDENKI

小さくて、使いよい。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする