アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ

アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ - タカチ電機工業
材質アルミダイキャスト仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
自重(g)
端子台極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88235813TMA-6P8057.5753416P
3,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88235822TMA-9P100801006429P
5,050
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88235831TMA-15P1008016086715P
6,840
6,598
7,258(税込)
当日出荷
88235847TMA-20P-AS13290150139410P×2列
8,370
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
88235856TMA-20P12080220142620P
8,350
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
88235865TMA-30P-AS12080220152915P×2列
9,570
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする