曜日別特売

縦型ヒートシンクケース HYシリーズ

縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズ - タカチ電機工業
(8件のレビュー)
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5内容量1台
全112種類を絞り込む
寸法a(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法a(mm)
表面処理
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88237387HY70-23-23SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
11,380
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
55125123HY133-23-33BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
24,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237396HY70-23-23BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
13,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125132HY133-23-33SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
21,090
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237405HY70-28-23SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
12,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125148HY133-28-33BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
26,010
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237414HY70-28-23BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
14,230
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125157HY133-28-33SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
22,350
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237423HY70-33-23SSシルバーSSタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
13,390
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125166HY133-33-33BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
28,210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237432HY70-33-23BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125175HY133-33-33SSシルバーSSタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
24,130
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237441HY70-43-23SSシルバーSSタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,490
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125184HY133-43-33BBブラックBBタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
31,750
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237457HY70-43-23BBブラックBBタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
17,710
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125193HY133-43-33SSシルバーSSタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
27,320
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88237466HY88-23-23SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
12,280
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55125202HY149-23-33BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
26,760
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237475HY88-23-23BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
14,120
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125218HY149-23-33SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
23,740
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237484HY88-28-23SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
13,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125227HY149-28-33BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
28,540
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237493HY88-28-23BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125236HY149-28-33SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
25,050
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237502HY88-33-23SSシルバーSSタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125245HY149-33-33BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
30,790
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237511HY88-33-23BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
16,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125254HY149-33-33SSシルバーSSタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
26,870
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237527HY88-43-23SSシルバーSSタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
16,650
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125263HY149-43-33BBブラックBBタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
34,430
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237536HY88-43-23BBブラックBBタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
18,860
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125272HY149-43-33SSシルバーSSタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
30,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237545HY99-23-23SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125288HY177-23-23BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
21,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237554HY99-23-23BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
14,770
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125297HY177-23-23SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
18,970
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237563HY99-28-23SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
13,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125306HY177-23-33BBブラックBBタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
29,690
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237572HY99-28-23BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125315HY177-23-33SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
26,510
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237581HY99-33-23SSシルバーSSタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125324HY177-28-23BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
22,820
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237597HY99-33-23BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
17,290
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125333HY177-28-23SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
20,040
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237606HY99-43-23SSシルバーSSタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
17,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125342HY177-28-33BBブラックBBタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート330
31,530
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237615HY99-43-23BBブラックBBタイプ386有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
19,580
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125358HY177-28-33SSシルバーSSタイプ236有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート330
27,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88237624HY133-23-23SSシルバーSSタイプ186有効寸法(内部)ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート231
15,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125367HY177-33-23BBブラックBBタイプ286有効寸法(内部)ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート231
24,650
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88237466
2022-11-06
用途: 趣味の工作用
その他業種

堅牢,丈夫でやや重めの工作にも耐える点が気に入ってます。
ちょうど良い寸法のものが見つからない時があり、もう少し種類を増やしていただけるとありがたいです。

対象商品 : 88237466
2021-09-14
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

優れた意匠のオーディオ製品を自作しようとした時に、機能とデザインでこれ以外は選択肢が見当たらないほど気に入っています。すべてのパーツが分解でき加工性に優れているにもかかわらず質感と頑丈さを兼ね備えています。
ただ、商品の品質とは無関係ですが、注文から納品まで1ヵ月かかったのは、品切れと工場稼働時期の問題もあるでしょうが痛かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88237432
2020-05-19
用途: 自作のアンプに使用
その他業種

傷ひとつないパネル。
いつも安心して購入しています。

対象商品 : 55125638
2018-12-20
用途: 自作パワーアンプのケース
運輸・通信業

造りがしっかりしていて、精度も高く丈夫な上に、分解も容易です。
放熱板もとてもしっかりしたもので、上下のアルミでも放熱できそうな厚さです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 55125218
2018-12-17
用途: 高電圧電源の外箱として
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

放熱はしたいけれどもファンを使って何年か後に埃が内部にたまって絶縁不良を起こすのは困る
そんな用途に最適です
機械的にしっかりして見栄えが良いのも利点

対象商品 : 88237484
2018-05-24
用途: オーディオアンプ用のケース。
LCR研究所教育・研究機関

他社にはないコストパホーマンスです。ヒートシンクが側面に付いており使いやすいと思います。

対象商品 : 88237405
2018-08-06
用途: オーディオ用パワーアンプと電源ユニットのケースとして

良くできたケースだと思います。
高級感のあるデザインで、自作品とは思えない仕上がりになります。
ただし前後パネルが厚い(T3mm)ため、丸穴はともかく角穴を開けるには
フライス盤でないと難しいでしょう。
根気があればヤスリで・・・いやいや、考えたくもありません。(汗)
また構造的に基板を底面に固定し、さらに基板上の部品を側面のヒートシンク
に固定すると、後から前後パネルを交換しにくくなるのが難点かと。
自作品の場合、結構多いんですよね、後からパネルを作り直して差し替えたく
なる事が。
これまではHIT型ケースを多用してきたのでHY型も同じように天板か底板を外
せばスルッと交換できるものと思っていましたが、一度決め打ちしてしまうと
かなりの所までバラさなくてはならないので参りました。
それともう少しサイズのバリエーションが欲しいなと思いました。

対象商品 : 88237685
2015-02-14
用途: アンプの自作

構造がシンプルで、組み立てやすく、組み立て後もしっかりしていてがたつきがない。とても使いやすいケースです。放熱板がケースになっている合理的な設計です。もう少し奥行きの深いものがあれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする