曜日別特売

アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)

アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。
オールアルミ製の軽量タイプです。

用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
704件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
奥行D(mm)
幅W(mm)
色(パネル)
色(カバー)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51397327MO66-16-16GS-160160---
8,680
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397336MO66-16-23GS-230160---
9,160
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397345MO66-16-28GS-280160---
9,760
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397354MO66-21-16GS-160210---
9,370
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397370MO66-21-23GS-230210---
10,070
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397379MO66-21-28GS-280210---
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397388MO66-21-35GS-350210---
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397397MO66-26-23GS-230260---
10,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397406MO66-26-28GS-280260---
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397415MO66-32-23GS-230320---
11,270
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397424MO88-16-16GS-160160---
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397440MO88-16-23GS-230160---
9,660
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397449MO88-16-28GS-280160---
10,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397458MO88-21-16GS-160210---
9,890
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397467MO88-21-23GS-230210---
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397476MO88-21-35GS-350210---
12,430
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397485MO99-16-16GS-160160---
9,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397494MO99-16-23GS-230160---
10,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397510MO99-21-16GS-160210---
10,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88238087MO66-16-16BS66160160シルバー(上下)ブラック(サイド)ブラック
8,680
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
51397519MO99-21-28GS-280210---
11,990
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
51397528MO99-26-23GS-230260---
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397537MO133-16-23GS-230160---
10,990
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397546MO133-21-16GS-160210---
11,120
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397555MO149-16-16GS-160160---
10,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397564MO177-32-23GS-230320---
16,640
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397580MO222-43-45GS-450430---
31,160
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397589MO133-43-45GS-450430---
21,850
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397598MO149-37-45GS-450370---
21,460
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397607MO177-32-35GS-350320---
20,460
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88238096MO66-16-16B66160160ブラック(上下)ブラック(サイド)ブラック
8,680
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
51397616MO222-21-35GS-350210---
20,070
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397625MO66-26-35GS-350260---
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397634MO66-32-28GS-280320---
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397650MO66-37-23GS-230370---
12,280
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397659MO88-26-28GS-280260---
11,970
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397668MO88-32-23GS-230320---
12,020
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397677MO99-21-35GS-350210---
13,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397686MO99-26-28GS-280260---
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397695MO133-16-28GS-280160---
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397704MO133-21-23GS-230210---
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397720MO133-21-28GS-280210---
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397729MO149-16-23GS-230160---
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397738MO149-16-28GS-280160---
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397747MO149-21-16GS-160210---
11,790
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397756MO149-21-23GS-230210---
12,810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397765MO99-43-45GS------
20,040
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397774MO133-37-45GS-450370---
20,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397790MO149-32-45GS-450320---
19,790
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51397799MO149-43-35GS-350430---
21,390
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88240546
2021-11-23
用途: 溶断機制御コントローラユニットケース
グッチーテック製造業

タカチ電機工業さんのケースは古くから使用していて、現在では、CAD図が無償で入手できるので、設計も容易に行えます。タカチさんでもパネルに穴あけ加工を有償で行って頂けるのですが、今回は、時間がないので自分で開けることにしました。そして、モノタロウさんが一番納期が早かったので、今回購入させて頂きます。

対象商品 : 88239453
2015-01-17
用途: 少量生産科学研究用電子機器のケースとして
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

タカチさんの製品の中でもこのシリーズは特に塗装がしっかりしています。また機械精度が良くていつもきっちりと組みあがります。また、組み立てだけでなく修理のための分解も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする