曜日別特売

アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) - タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) - タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) - タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) - タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) - タカチ電機工業
(9件のレビュー)
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5内容量1台
全1404種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
1404種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
色(パネル)
色(フレーム)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88269422OS44-12-16SS44120160シルバーシルバーシルバー
7,660
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269431OS44-12-16BX44120160ブラックブラックシルバー
7,660
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269447OS44-12-16BS44120160シルバーブラックブラック
7,660
取扱い終了
返品不可
88269456OS44-12-16BB44120160ブラックブラックブラック
7,660
取扱い終了
返品不可
88269465OS44-12-23SS44120230シルバーシルバーシルバー
8,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269474OS44-12-23BX44120230ブラックブラックシルバー
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269483OS44-12-23BS44120230シルバーブラックブラック
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269492OS44-12-23BB44120230ブラックブラックブラック
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269517OS44-16-16BX44160160ブラックブラックシルバー
8,140
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269526OS44-16-16BS44160160シルバーブラックブラック
8,140
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269535OS44-16-16BB44160160ブラックブラックブラック
8,140
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269544OS44-16-23SS44160230シルバーシルバーシルバー
8,990
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269553OS44-16-23BX44160230ブラックブラックシルバー
8,990
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269562OS44-16-23BS44160230シルバーブラックブラック
8,990
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269587OS44-16-33SS44160330シルバーシルバーシルバー
10,580
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269596OS44-16-33BX44160330ブラックブラックシルバー
10,580
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269605OS44-16-33BS44160330シルバーブラックブラック
10,580
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269614OS44-16-33BB44160330ブラックブラックブラック
10,580
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269623OS44-20-16SS44200160シルバーシルバーシルバー
8,710
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269632OS44-20-16BX44200160ブラックブラックシルバー
8,710
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269641OS44-20-16BS44200160シルバーブラックブラック
8,710
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269657OS44-20-16BB44200160ブラックブラックブラック
8,710
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269666OS44-20-23SS44200230シルバーシルバーシルバー
9,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269675OS44-20-23BX44200230ブラックブラックシルバー
9,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269684OS44-20-23BS44200230シルバーブラックブラック
9,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269693OS44-20-23BB44200230ブラックブラックブラック
9,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269745OS44-20-43SS44200430シルバーシルバーシルバー
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269754OS44-20-43BX44200430ブラックブラックシルバー
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269763OS44-20-43BS44200430シルバーブラックブラック
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269772OS44-20-43BB44200430ブラックブラックブラック
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269797OS44-26-16BX44260160ブラックブラックシルバー
9,740
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269806OS44-26-16BS44260160シルバーブラックブラック
9,740
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269885OS44-26-33BS44260330シルバーブラックブラック
13,130
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269894OS44-26-33BB44260330ブラックブラックブラック
13,130
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269903OS44-26-43SS44260430シルバーシルバーシルバー
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269912OS44-26-43BX44260430ブラックブラックシルバー
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269921OS44-26-43BS44260430シルバーブラックブラック
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269937OS44-26-43BB44260430ブラックブラックブラック
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269946OS44-32-23SS44320230シルバーシルバーシルバー
11,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269955OS44-32-23BX44320230ブラックブラックシルバー
11,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269964OS44-32-23BS44320230シルバーブラックブラック
11,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269973OS44-32-23BB44320230ブラックブラックブラック
11,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269982OS44-32-33SS44320330シルバーシルバーシルバー
14,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269991OS44-32-33BX44320330ブラックブラックシルバー
14,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88270025OS44-32-43SS44320430シルバーシルバーシルバー
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88270034OS44-32-43BX44320430ブラックブラックシルバー
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88270043OS44-32-43BS44320430シルバーブラックブラック
16,450
取扱い終了
返品不可
88270052OS44-32-43BB44320430ブラックブラックブラック
16,450
取扱い終了
返品不可
88270061OS44-37-23SS44370230シルバーシルバーシルバー
12,850
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88270077OS44-37-23BX44370230ブラックブラックシルバー
12,850
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: コントローラ製作で使用
ユニバ-サル技研

パネルが1枚板で取り外しできるので、シャーシ加工が楽にできます。
今後生産終了がちょいと残念です。

対象商品 : 88273823
2023-05-02
用途: 検査治具
セカンド・システム

加工しやす組み付けが楽で寸法でもちょどよい大きさでした。

対象商品 : 88272107
2020-09-10
用途: 音響機器制作
製造業

購入時、必要な内外寸法を間違いなく設定してオーダーさえすれば、精度はいいし仕上げも綺麗なので大変満足できるものに仕上がりを期待できます。
内装時、Cチャンネルバーや各平ステーなどを取り付けられるのに工夫があり、かつそれが容易だともっと使いやすいと思います。内法寸法を把握して三次元的なロジックを正確に導けばとてもスマートな制作が可能です。

対象商品 : 88272107
2020-06-30
用途: 自作測定器用ケース
佐藤電研

このケースは非常に丁寧な作りになっている。これまでも何台か使用しているが、加工もやりやすい。

対象商品 : 88272737
2023-12-27
用途: モーター電源部の組み込みに使用
建設業・工事業

本体には気になるところはありませんが、天板底板の止めネジである皿小ねじの頭がわずかですが出すぎのように思われ改めて皿切しています。

対象商品 : 88270971
2020-06-26
用途: 自作のアンプケースとして
その他業種

何度か購入しています。
パーツの精度がとてもよくきっちり組み上がります。

対象商品 : 88272186
2020-04-29
用途: オーディオアンプ製作
建設業・工事業

タカチ電機工業の製品は購入して不満であったことが有りません(^^)。

対象商品 : 88275345
2018-01-26
用途: 試験器の製作
湯本電子計測製造業

御社の場合、小物についても丸めが無い(または少ない)のが良い。
即応性、送料の配慮等感謝しています。
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
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする