曜日別特売

アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)

アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) - タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) - タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) - タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) - タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) - タカチ電機工業
(5件のレビュー)
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5内容量1台
全1404種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
1404種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88294927SL44-12-16SS44120160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SS
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294936SL44-12-16SB44120160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SB
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294945SL44-12-16BS44120160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BS
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294954SL44-12-16BB44120160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BB
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294963SL44-12-23SS44120230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
8,450
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294972SL44-12-23SB44120230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
8,450
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294981SL44-12-23BS44120230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
8,450
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88294997SL44-12-23BB44120230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
8,450
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295006SL44-16-16SS44160160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SS
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295015SL44-16-16SB44160160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SB
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295024SL44-16-16BS44160160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BS
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295033SL44-16-16BB44160160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BB
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295042SL44-16-23SS44160230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
8,790
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295051SL44-16-23SB44160230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
8,790
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295067SL44-16-23BS44160230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
8,790
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295076SL44-16-23BB44160230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
8,790
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295085SL44-16-33SS44160330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
9,740
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295094SL44-16-33SB44160330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
9,740
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295103SL44-16-33BS44160330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
9,740
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295112SL44-16-33BB44160330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
9,740
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295121SL44-20-16SS44200160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SS
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295137SL44-20-16SB44200160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4SB
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295146SL44-20-16BS44200160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BS
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295155SL44-20-16BB44200160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4BB
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295164SL44-20-23SS44200230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
9,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295173SL44-20-23SB44200230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
9,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295182SL44-20-23BS44200230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
9,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295191SL44-20-23BB44200230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
9,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295207SL44-20-33SS44200330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
9,850
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295216SL44-20-33SB44200330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
9,850
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295225SL44-20-33BS44200330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
9,850
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295234SL44-20-33BB44200330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
9,850
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295243SL44-20-43SS44200430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295252SL44-20-43SB44200430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295261SL44-20-43BS44200430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295277SL44-20-43BB44200430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295286SL44-26-16SS44260160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295295SL44-26-16SB44260160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295304SL44-26-16BS44260160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295313SL44-26-16BB44260160【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295322SL44-26-23SS44260230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
10,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295331SL44-26-23SB44260230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
10,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295347SL44-26-23BS44260230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
10,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295356SL44-26-23BB44260230【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
10,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295365SL44-26-33SS44260330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295374SL44-26-33SB44260330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
11,260
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295383SL44-26-33BS44260330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BS
11,260
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295392SL44-26-33BB44260330【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4BB
11,260
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295401SL44-26-43SS44260430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SS
12,140
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88295417SL44-26-43SB44260430【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4SB
12,140
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 製品の一部
製造業

弊社製品に特殊機器に組み込まれているが需要は少ない。

2025-07-13
用途: 制御機器
その他業種

サイズが多くあり最適なサイズが選択できるので非常に助かります。

対象商品 : 88306285
2022-03-25
用途: 制御ボックスとして

サイズバリエーションが豊富で、アルミなので追加工もしやすく重宝しています

対象商品 : 88303616
2021-03-04
用途: 簡単な装置を組み込むケースとして利用
株式会社秋教育・研究機関

以前から使っていて、問題は無く満足してます。
小さなケースにも空気抜きの穴開き板が欲しいです。

対象商品 : 88304562
2020-02-12
用途: 検査装置の本体ケース
製造業

フロント、リアパネルが1枚板になっているので加工がし易いです。
また、付属ビスが各1本予備で入っているので失くしても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする