曜日別特売

傾斜コントロールボックス CFシリーズ

傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズ - タカチ電機工業
(6件のレビュー)
保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)内容量1台
全38種類を絞り込む
38種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88311763CF7-11GS70×48.6×110.565×19.8×91.4シルバー/グレー
2,230
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311772CF7-11BB70×48.6×110.565×19.8×91.4ブラック
2,230
2,098
2,308(税込)
当日出荷
88311781CF11-11GS110×48.6×110.5105×19.8×91.4シルバー/グレー
2,420
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88311797CF11-11BB110×48.6×110.5105×19.8×91.4ブラック
2,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88311806CF16-11GS160×48.6×110.5155×19.8×91.4シルバー/グレー
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311815CF16-11BB160×48.6×110.5155×19.8×91.4ブラック
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88311824CF22-11GS220×48.6×110.5215×19.8×91.4シルバー/グレー
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311833CF22-11BB220×48.6×110.5215×19.8×91.4ブラック
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311842CF28-11GS280×48.6×110.5275×19.8×91.4シルバー/グレー
3,780
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311851CF28-11BB280×48.6×110.5275×19.8×91.4ブラック
3,780
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311867CF12-18GS120×66.7×180.5115×26.3×156.7シルバー/グレー
3,070
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311876CF12-18BB120×66.7×180.5115×26.3×156.7ブラック
3,070
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
88311885CF18-18GS180×66.7×180.5175×26.3×156.7シルバー/グレー
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311894CF18-18BB180×66.7×180.5175×26.3×156.7ブラック
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
88311903CF27-18GS270×66.7×180.5265×26.3×156.7シルバー/グレー
4,770
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88311912CF27-18BB270×66.7×180.5265×26.3×156.7ブラック
4,770
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311921CF35-18GS350×66.7×180.5345×26.3×156.7シルバー/グレー
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311937CF35-18BB350×66.7×180.5345×26.3×156.7ブラック
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311946CF43-18GS430×66.7×180.5425×26.3×156.7シルバー/グレー
6,570
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311955CF43-18BB430×66.7×180.5425×26.3×156.7ブラック
6,570
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311964CF15-23GS150×80×230143×33.5×205.3シルバー/グレー
3,870
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311973CF15-23BB150×80×230143×33.5×205.3ブラック
3,870
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88311982CF21-23GS210×80×230203×33.5×205.3シルバー/グレー
4,630
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
88311991CF21-23BB210×80×230203×33.5×205.3ブラック
4,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
88312007CF27-23GS270×80×230263×33.5×205.3シルバー/グレー
5,490
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88312016CF27-23BB270×80×230263×33.5×205.3ブラック
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312025CF36-23GS360×80×230353×33.5×205.3シルバー/グレー
7,080
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312034CF36-23BB360×80×230353×33.5×205.3ブラック
7,080
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312043CF45-23GS450×80×230443×33.5×205.3シルバー/グレー
8,340
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312052CF45-23BB450×80×230443×33.5×205.3ブラック
8,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312061CF21-28GS210×99×280203×44.1×253.5シルバー/グレー
5,620
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312077CF21-28BB210×99×280203×44.1×253.5ブラック
5,620
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312086CF28-28GS280×99×280273×44.1×253.5シルバー/グレー
7,190
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312095CF28-28BB280×99×280273×44.1×253.5ブラック
7,190
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312104CF36-28GS360×99×280353×44.1×253.5シルバー/グレー
8,370
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312113CF36-28BB360×99×280353×44.1×253.5ブラック
8,370
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312122CF45-28GS450×99×280443×44.1×253.5シルバー/グレー
10,050
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88312131CF45-28BB450×99×280443×44.1×253.5ブラック
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88311797
2023-10-11
用途: 穴あけしやすい
その他業種

バラバラのまま納品されます。天板が板状の平板なので、穴あけしやすく便利な構造。

対象商品 : 88311797
2021-10-07
用途: 車両架装における操作スイッチパネルの製作
ヤジマワークス

見た目も良く、各面バラバラに出来るのでスイッチやパネルメーター取り付け用の機械加工もしやすかったです。

対象商品 : 88311851
2020-07-07
用途: AMPセレクターBOX

オーディオのAMPセレクターBOXに使用しました。2AMP-1SPで、12個のφ6貫通のSP端子を狭い方につけています。うまく仕上がりました。

対象商品 : 88311772
2020-04-08
用途: コントローラーBOX用

傾斜付きで黒いアルミBOXなので、かっこいいです。

対象商品 : 88312122
2019-07-01
用途: コントロールボックスの製作
有限会社シンクタンク製造業

とてもスタイルが良い商品です。
加工するにも分割ができる為、作業性が良いと思います。

対象商品 : 88311806
2014-05-30
用途: 伝表整理
株式会社大原アールアンドデイ

価格の割にしっかりとしています。通常の使用においては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする