開閉式コントロールボックス FCWシリーズ

開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズ - タカチ電機工業
保護等級内容量1台
全648種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
648種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88320565FCW5-15-20NGS150×200×50.4シルバー/グレー
7,940
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320574FCW5-15-20NBS150×200×50.4シルバー/ブラック
7,940
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320601FCW5-15-25NGS150×250×50.4シルバー/グレー
8,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320617FCW5-15-25NBS150×250×50.4シルバー/ブラック
8,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320644FCW5-20-15NGS200×150×50.4シルバー/グレー
7,940
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320653FCW5-20-15NBS200×150×50.4シルバー/ブラック
7,940
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320687FCW5-20-20NGS200×200×50.4シルバー/グレー
8,410
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320696FCW5-20-20NBS200×200×50.4シルバー/ブラック
8,410
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320723FCW5-20-25NGS200×250×50.4シルバー/グレー
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320732FCW5-20-25NBS200×250×50.4シルバー/ブラック
9,070
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320766FCW5-20-30NGS200×300×50.4シルバー/グレー
9,480
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320775FCW5-20-30NBS200×300×50.4シルバー/ブラック
9,480
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320802FCW5-25-25NGS250×250×50.4シルバー/グレー
9,680
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320811FCW5-25-25NBS250×250×50.4シルバー/ブラック
9,680
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320845FCW5-25-30NGS250×300×50.4シルバー/グレー
10,180
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320854FCW5-25-30NBS250×300×50.4シルバー/ブラック
10,180
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320881FCW5-25-40NGS250×400×50.4シルバー/グレー
11,610
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320897FCW5-25-40NBS250×400×50.4シルバー/ブラック
11,610
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320924FCW5-30-20NGS300×200×50.4シルバー/グレー
9,510
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320933FCW5-30-20NBS300×200×50.4シルバー/ブラック
9,510
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320967FCW5-30-30NGS300×300×50.4シルバー/グレー
11,140
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88320976FCW5-30-30NBS300×300×50.4シルバー/ブラック
11,140
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321003FCW5-30-40NGS300×400×50.4シルバー/グレー
12,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321012FCW5-30-40NBS300×400×50.4シルバー/ブラック
12,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321046FCW5-30-50NGS300×500×50.4シルバー/グレー
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321055FCW5-30-50NBS300×500×50.4シルバー/ブラック
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321082FCW5-35-25NGS350×250×50.4シルバー/グレー
11,420
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321091FCW5-35-25NBS350×250×50.4シルバー/ブラック
11,420
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321125FCW5-40-30NGS400×300×50.4シルバー/グレー
12,740
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321134FCW5-40-30NBS400×300×50.4シルバー/ブラック
12,740
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321161FCW5-40-40NGS400×400×50.4シルバー/グレー
15,420
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321177FCW5-40-40NBS400×400×50.4シルバー/ブラック
15,420
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321204FCW5-40-50NGS400×500×50.4シルバー/グレー
19,710
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321213FCW5-40-50NBS400×500×50.4シルバー/ブラック
19,710
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321247FCW5-40-60NGS400×600×50.4シルバー/グレー
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321256FCW5-40-60NBS400×600×50.4シルバー/ブラック
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321283FCW6-15-20NGS150×200×62.9シルバー/グレー
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321292FCW6-15-20NBS150×200×62.9シルバー/ブラック
8,130
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321326FCW6-15-25NGS150×250×62.9シルバー/グレー
8,590
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321335FCW6-15-25NBS150×250×62.9シルバー/ブラック
8,590
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321362FCW6-20-15NGS200×150×62.9シルバー/グレー
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321371FCW6-20-15NBS200×150×62.9シルバー/ブラック
8,130
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321405FCW6-20-20NGS200×200×62.9シルバー/グレー
8,630
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321414FCW6-20-20NBS200×200×62.9シルバー/ブラック
8,630
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321441FCW6-20-25NGS200×250×62.9シルバー/グレー
9,270
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321457FCW6-20-25NBS200×250×62.9シルバー/ブラック
9,270
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321484FCW6-20-30NGS200×300×62.9シルバー/グレー
9,710
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321493FCW6-20-30NBS200×300×62.9シルバー/ブラック
9,710
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321527FCW6-25-25NGS250×250×62.9シルバー/グレー
9,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88321536FCW6-25-25NBS250×250×62.9シルバー/ブラック
9,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする