曜日別特売

放熱ケース HENシリーズ

放熱ケース HENシリーズ - タカチ電機工業放熱ケース HENシリーズ - タカチ電機工業放熱ケース HENシリーズ - タカチ電機工業放熱ケース HENシリーズ - タカチ電機工業放熱ケース HENシリーズ - タカチ電機工業
(5件のレビュー)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。

材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン寸法W(mm)111.2寸法a(mm)99.2パネル幅(mm)112内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
カバー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88335064HEN110306B32.560(1)×1枚、(2)×1枚ブラック179
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0131日まで
88335073HEN110312S32.5120(1)×1枚、(2)×1枚シルバー311
3,680
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
-
88335082HEN110312B32.5120(1)×1枚、(2)×1枚ブラック311
3,680
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335091HEN110320S32.5200(1)×1枚、(2)×1枚シルバー488
4,370
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335107HEN110320B32.5200(1)×1枚、(2)×1枚ブラック488
4,370
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335116HEN110406S43.660(2)×2枚シルバー215
3,350
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0131日まで
88335125HEN110406B43.660(2)×2枚ブラック215
3,350
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0131日まで
88335134HEN110412S43.6120(2)×2枚シルバー365
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
-
88335143HEN110412B43.6120(2)×2枚ブラック365
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
-
88335152HEN110420S43.6200(2)×2枚シルバー565
4,610
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
-
88335161HEN110420B43.6200(2)×2枚ブラック565
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
-
88335195HEN110512S54.7120(1)×1枚、(3)×1枚シルバー417
4,130
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
-
88335204HEN110512B54.7120(1)×1枚、(3)×1枚ブラック417
4,130
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335222HEN110520B54.7200(1)×1枚、(3)×1枚ブラック640
4,990
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335231HEN110606S65.860(2)×1枚、(3)×1枚シルバー286
3,680
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0131日まで
88335247HEN110606B65.860(2)×1枚、(3)×1枚ブラック286
3,680
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1130日まで
88335256HEN110612S65.8120(2)×1枚、(3)×1枚シルバー471
4,310
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335265HEN110612B65.8120(2)×1枚、(3)×1枚ブラック471
4,310
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335274HEN110620S65.8200(2)×1枚、(3)×1枚シルバー717
5,240
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335283HEN110620B65.8200(2)×1枚、(3)×1枚ブラック717
5,240
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335317HEN110812S88.0120(3)×2枚シルバー577
4,730
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335326HEN110812B88.0120(3)×2枚ブラック577
4,730
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335335HEN110820S88.0200(3)×2枚シルバー869
5,820
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
-
88335344HEN110820B88.0200(3)×2枚ブラック869
5,820
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
88335186HEN110506B54.760(1)×1枚、(3)×1枚ブラック250
3,530
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
2027
0131日まで
88335301HEN110806B88.060(3)×2枚ブラック358
3,960
取扱い終了
返品不可
-代替品有
88334994HEN110206S21.460(1)×2枚シルバー143
2,630
取扱い終了
返品不可
-
88335003HEN110206B21.460(1)×2枚ブラック143
2,630
取扱い終了
返品不可
-
88335012HEN110212S21.4120(1)×2枚シルバー258
3,070
取扱い終了
返品不可
-
88335021HEN110212B21.4120(1)×2枚ブラック258
3,070
取扱い終了
返品不可
-
88335037HEN110220S21.4200(1)×2枚シルバー411
3,660
取扱い終了
返品不可
-
88335046HEN110220B21.4200(1)×2枚ブラック411
3,660
取扱い終了
返品不可
-
88335055HEN110306S32.560(1)×1枚、(2)×1枚シルバー179
3,220
取扱い終了
返品不可
-
88335177HEN110506S54.760(1)×1枚、(3)×1枚シルバー250
3,530
取扱い終了
返品不可
-
88335213HEN110520S54.7200(1)×1枚、(3)×1枚シルバー640
4,990
取扱い終了
-
88335292HEN110806S88.060(3)×2枚シルバー358
3,960
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88335301HEN110806B88335326HEN110812BHEN110806B 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業 88335326放熱ケース HENシリーズタカチ電機工業1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-10
用途: スピーカー切り替え機のガワ
運輸・通信業

昔の同型番のものに比べて仕上げが随分と手抜きになっていました。
ヘアラインの傷の深さは不一致で安っぽくギラつくし、フロントパネルの梨地加工を省いたのか、落ち着いたマットな質感だった昔のものに比べるとイマイチな質感。
またフロントパネルのエッジ部分の処理も省かれてるので、角が立っててさわると痛いです。
高いけどそれに見合う質感と使いやすさがあったのに、ちょっと残念。
次は他のにします

1が参考にしています
対象商品 : 88335335
2020-09-27
用途: 電源ユニットの自作に

熱源をしっかりとケースに固定することで全体に効率良く熱を分散させることができます。必要に応じてファンを設置して強制空冷と考えていましたが自然空冷で行けそうです。

対象商品 : 88335317
2018-10-03
用途: 一品もの製品に使用(信号変換器の外函)

見た目もきれいで高級感があり、思っていたより軽量で密閉性も悪くない(防水ではない)です。上面板が平面のため、穴加工も追加でき、前後ろ面だけでなく、機器の追加設置ができました。
もしも希望を言うならば、箱自体を板面(床面)に固定できるL字の取り付け金具やツバが欲しいところ。今回は上面も加工してしまったので、U型の金具で締めこんで固定するのではなく、平板を下面に張り付けて(皿ネジで止めて)その板にネジ固定用の丸穴をあけるようにしました。付属品では「ゴム足」しかないので「固定」のためのオプションのラインナップが欲しいです。

対象商品 : 88335152
2018-10-03
用途: 5V 3Aの定電流電源付き測定器に利用。内に5段の溝がありプリント基板が差し込めます。
製造業

厚みが44mmですが、50,60,70mmと組み合わせが出来るともっと便利です。

対象商品 : 88335195
2017-03-11
用途: ACアダプター(スイッチング)にノイズフィルターを追加しこのケースに入れる
製造業

筐体は放熱性も良さそうで見た目も綺麗で、梱包も丁寧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする