曜日別特売

小型放熱ケース HITシリーズ

小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88335353HIT9-2-13SSシルバー2078.88130
4,410
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335362HIT9-2-13BBブラック2078.88130
4,960
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88335371HIT9-4-13SSシルバー4078.88130
4,550
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335387HIT9-4-13BBブラック4078.88130
5,240
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335396HIT13-3-13SSシルバー30119.88130
5,170
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335405HIT13-3-13BBブラック30119.88130
5,850
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335414HIT13-5-13SSシルバー50119.88130
5,490
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335423HIT13-5-13BBブラック50119.88130
6,170
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335432HIT18-4-13SSシルバー40169.88130
5,990
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335441HIT18-4-13BBブラック40169.88130
6,760
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335457HIT18-6-13SSシルバー60169.88130
6,220
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335466HIT18-6-13BBブラック60169.88130
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335475HIT13-3-18SSシルバー30113.812180
5,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335484HIT13-3-18BBブラック30113.812180
6,660
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335493HIT13-5-18SSシルバー50113.812180
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335502HIT13-5-18BBブラック50113.812180
6,760
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335511HIT17-4-18SSシルバー40159.812180
7,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335527HIT17-4-18BBブラック40159.812180
7,760
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335536HIT17-6-18SSシルバー60159.812180
7,330
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335545HIT17-6-18BBブラック60159.812180
8,170
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335554HIT23-5-18SSシルバー50213.812180
8,400
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335563HIT23-5-18BBブラック50213.812180
9,330
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335572HIT23-7-18SSシルバー70213.812180
8,740
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
88335581HIT23-7-18BBブラック70213.812180
9,760
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: オーディオ用ラインセレクターの自作に使用
その他業種

組み立て用の皿ビスが所定のポジションに精度よく収まらないのが残念です。又、全面のヘアーライン仕上げも昔の同社製品に比べると高級感が劣るように感じました。このシリーズはサイズのラインアップが多いので、丁度良いサイズが入手出来たのは良かったです。

対象商品 : 88335572
2020-12-06
用途: 音響設備の製作
製造業

実物を見たところ、放熱容量が若干心許ない感じなのでもう少し大きなヒートシンクの物のが安心出来るかもしれません。購入に際して意外と商品写真とデータだけでは判断が難しいと思います。今は季節柄平気だと思いますが夏場に用を足さないかもしれません。価格的にはそこそこなのでこのくらいなのでしょう。奮発してより大きなサイズのものにすればよかったかなとは思いますただコンパクトにしようと思えば仕方がないのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする